カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • DURAN(16)
  • PYREX(パイレックス)(1)
  • DWK Life Sciences(1)
  • カナフジ電工(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gls80」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口瓶用 シーリング青 ポリプロピレン製 GLS-80

    SIBATA(柴田科学)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ねじ口びんシリーズの口元に取り付けるリングです。びんから注ぐ際に、液切れを良くします。液切リングは、びんとキャップの気密性には関係ありません。
    材質PP最高使用温度(℃)140
  • メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80 SIBATA(柴田科学)

    メンブレンキャップ 広口ねじ口びん用 GLS-80

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1袋(2個)
    5日以内出荷
    ねじ口メンブレンキャップは、GLS-80のねじ口DURANびんに使用できます。キャップの中央位置にあけた穴に孔径0.2μmのPTFE膜を付けていますので、液体やホコリ等を通さず気体だけを透過します。ガスが発生する試薬類の保管時や輸送時の危険を減少させることができます。オートクレーブにかける際もキャップはしっかり締めたままでき、事前にキャップを緩めたり、滅菌後に締め直す必要はありません。100hPaまでの急激な減圧加圧に対応します。耐熱温度は140℃で、キズなどの損傷がない状態であれば繰り返し使用できます。
    材質ポリプロピレン穴径(Φmm)9穴数3ねじ規格GLS-80最高使用温度(℃)140
  • シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    8,198税込9,018
    1袋(5個)
    15日以内出荷
    ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
    用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 青キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
    タイプ青キャップ付口内径(Φmm)65ねじ規格GLS-80
  • 耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ SIBATA(柴田科学)

    耐熱ねじ口びん 広口 茶褐色 びんのみ

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個ほか
    3日以内出荷から32日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末・ペースト状・顆粒・液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
  • ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
    タイプ白キャップ付
  • ねじ口びん白キャップ SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん白キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    4,098税込4,508
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。
  • ねじ口びん液切リング 白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん液切リング 白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ口びん用スペアパーツです。PFA製ですので乾熱滅菌ができます。