カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- びん/容器類(1)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- ジーエルサイエンス(4)
- 仁礼工業(2)
- DURAN(13)
- Merck(メルクミリポア)(7)
- アズワン(1)
- シグマアルドリッチ(10)
- アイデック(9)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- sartorius(ザルトリウス)(6)
- SKC(環境測定)(6)
- コクゴ(5)
- ADVANTEC(4)
- 島津製作所(3)
- Whatman(ワットマン)(3)
- ラスタバナナ(3)
- アルウスキー(3)
- エレコム(2)
- 三商(2)
- ブランドをもっと見る
「hplc」の検索結果
特価

HPLCねじ口瓶
SIBATA(柴田科学)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷専用のポート付きキャップと組み合わせて使用することで、-100~150kPaの耐圧性があります。HPLC以外にもGL45規格のねじ口びん用キャップを組み合わせることで、薬液の保存など多用途に利用可能です。
フィルターホルダー 連続ろ過用 VFC 47
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781式4日以内出荷ろ過したいサンプルを繰り返し注ぐ必要なし!サンプルにシンカーを投げ込み、真空ポンプで空気を引くだけで、連続的にろ過ができます。接液部の材質(ほうけい酸ガラス、PTFE、PPなど)が耐溶剤性仕様。HPLC分析などに用いられる移動相のろ過に!型式VFC 47規格【シリコーン栓】US規格No,8(穴径Φ9.2mm)内径(Φ)【入口ホースバルブ】ID8(Φ8)有効ろ過面積(cm2)12.6
DNPHアクティブガスチューブ シリンジタイプ 50入
SIBATA(柴田科学)¥62,980税込¥69,2781個(50個)4日以内出荷DNPH(2.4-ジニトロフェニルヒドラジン)アクティブガスチューブシリンジタイプは、ホルムアルデヒドに代表される大気中のアルデヒド類・ケトン類をポンプで吸引し、環境中の各物質の濃度を求めることが可能なサンプラーです。ポリエチレン製チューブの中のDNPHを含侵したシリカゲルに、空気中のアルデヒド類・ケトン類を接触させることで固定する仕組みになっています。これをアセトニトリルで抽出した後、高速液体クロマトグラフ(以下、HPLC)を用いて分析します。用途大気環境測定。室内環境測定寸法(mm)約Φ18×83質量(g)約4(1本当たり)吸着剤2.4-ジニトロフェニルヒドラジン含侵シリカゲル(1本あたり360mg)
乾燥エアーポンプ DAP-10型
SIBATA(柴田科学)¥88,980税込¥97,8781個77日以内出荷・HPLCねじ口びんの中にシリカゲルなどの乾燥剤を入れ空気を通過させることによって乾燥エアーを作り出す簡易的な装置です。 ・低温反応時に乾燥エアーを送ることにより本体内の結露を最小限におさえることができます。 ・乾燥剤は付属していません。付属品HPLCねじ口びん×1本、洗浄びん用中管フィルター付×1本、穴あきねじ口キャップGL-45×1個、洗浄びんホルダー×1式、EPDMゴムシート×1枚、シリコンホース(Φ5×Φ11mm) 2m、ヒューズ(0.5A)×1個、電源コード×1本、コンセントアダプター×1個型式DAP-10型質量(kg)約2(乾燥剤含まず)電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×200×350消費電流(mA)40最大吐出圧力(kPa)(ポンプ)6.6流量(L/min)(ポンプ)2以上(AC100V 50Hz時)ノズル外径(Φmm)7(IN/OUT)ポンプダイヤフラム方式