カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(15)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ies-5000」の検索結果

18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 測定キャップ IES-5000用 SIBATA(柴田科学)

    測定キャップ IES-5000用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    4日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
    用途IES-5000型測定時に使用アズワン品番64-8273-70
  • 校正キャップ IES-5000用 SIBATA(柴田科学)

    校正キャップ IES-5000用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    4日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
    用途CO、CO3校正専用アズワン品番64-8273-71
  • キャリングケース IES-5000用 SIBATA(柴田科学)

    キャリングケース IES-5000用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥72,980税込¥80,278
    1個
    4日以内出荷
    室内環境測定セットIES-5000型用収納ケース
    用途IES-5000用質量(kg)4.4
  • 騒音計袋 SIBATA(柴田科学)

    騒音計袋

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    3日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000用のオプション品です。
    用途IES-5000用質量(kg)0.05高さH(mm)20奥行D(mm)100幅W(mm)90アズワン品番64-8273-74
  • 照度計固定台 SIBATA(柴田科学)

    照度計固定台

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000用のオプション品である、デジタル照度計 CANA-0010S型に使われる固定台です。
    用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)115奥行D(mm)100幅W(mm)100アズワン品番64-3881-04
  • 騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用 SIBATA(柴田科学)

    騒音計接続ケーブル NL-27接続用 IES-4000/5000型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    6日以内出荷
    室内環境測定セット IES-4000/5000型用 オプション品
    用途騒音計NL-27型接続用
  • CO・CO2スパン校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2スパン校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    ¥12,790税込¥14,069
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
    型式SG-1
  • ACアダプター US318-09-PL03B SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター US318-09-PL03B

    SIBATA(柴田科学)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    IES-5000用充電器兼ACアダプターです。
    用途IES-5000用質量(kg)0.2電源AC100-240V 0.4A高さH(mm)27奥行D(mm)50幅W(mm)64アズワン品番64-8273-72
  • ガス採取袋 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)

    ガス採取袋 IES-4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,798税込¥1,978
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ・室内環境測定セット IES-5000/-4000用 消耗品
  • CO・CO2ゼロ校正ガス SIBATA(柴田科学)

    CO・CO2ゼロ校正ガス

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用の消耗品です。
  • クイックシュー SIBATA(柴田科学)

    クイックシュー

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    室内環境測定セット IES-5000用の部品です。
    仕様IES-5000用パーツアズワン品番64-8273-73
  • 騒音計ケーブル SIBATA(柴田科学)

    騒音計ケーブル

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,898税込¥8,688
    1本
    3日以内出荷
    室内環境測定セットIES-5000R用オプション品、普通騒音計 6230H用の接続ケーブルです。
  • 普通騒音計 6230H SIBATA(柴田科学)

    普通騒音計 6230H

    SIBATA(柴田科学)
    ¥189,800~税込¥208,780~
    1台
    16日以内出荷
    室内環境測定セットIES-5000R用オプション品です。計量法・JIS・IECに適合しています。
    質量(g)120寸法206(H)×48(W)×24(D)mm電源単4形アルカリ乾電池2本
  • 低位置用温度計 IES-3000/4000型用 SIBATA(柴田科学)

    低位置用温度計 IES-3000/4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    3日以内出荷
    室内環境測定セット IES-5000/-4000用 オプション品 床上10cm付近の温度測定を目的とした温度計です。規定の床上75cm から150cm の間の測定値との比較として室内温度分布をより正確に把握することが可能です。 別売りの固定クリップ LTM-1用(品目コード:080610-5015)を用いて床上10cm の測定位置になるよう、三脚部の任意の場所に固定します。
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • 黒球温度計 GTM-1型 IES-4000型用 SIBATA(柴田科学)

    黒球温度計 GTM-1型 IES-4000型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    3日以内出荷
    黒球温度計は物体の輻射熱(放射熱)の測定をおこないます。GTM-1 はメーカー製の直径75mm の黒球温度計です。これは人体の熱負荷と人間の温冷感指数を踏まえた温熱環境評価指数PMV(Predicted Mean Vote 予測温冷感申告)およびPPD(Predicted Percentage ofDissatisfied 予測不快者率)の快適方程式の測定要因になります。 黒球温度計を利用して輻射熱を測定することで、IES-5000で測定できる主要6 項目(浮遊粉じん、気流、一酸化炭素(CO)、二酸化炭素(CO2)、温度、相対湿度)と組み合わせ、PMV 値、PPD 値を自動的に算出することができます。これにより国際規格である「ISO 7730:適度な温熱環境の指標」 を見出すことができます。
    用途IES-4000型用型式GTM-1型質量(g)約130電源IES-4000本体より供給測定範囲(℃)0~70寸法(Φmm)75温度調節範囲(℃)0~60
  • デジタル照度計 CANA-0010S型 SIBATA(柴田科学)

    デジタル照度計 CANA-0010S型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    5日以内出荷
    デジタル照度計CANA-0010型は、JIS C1609 A級の精度を持ち、小型ながら0~39999lxの全域が直読できます。照度表示は大きな数字で、スイッチは側面に1個、軽いボタン式で、オン・ホールド・オフの切り替えができます。また、約5分のオートパワーオフ機能もついています。柴田科学製、室内環境測定セットIES-4000/-5000用の照度計です。
    型式CANA-0010S規格JIS C 1609-1 A級寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約61×115×29保存温度範囲(℃)-10~40アズワン品番64-3880-78使用湿度(%RH)80以下(ただし結露なきこと)
  • 固定クリップ SIBATA(柴田科学)

    固定クリップ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    63日以内出荷
    室内環境測定セットIES-5000用のオプション品である低位置用温度計LTM-1型をIES-5000型に固定するための部品です。
    用途IES-5000用質量(kg)0.1高さH(mm)145奥行D(mm)70幅W(mm)20