SIBATA(柴田科学)当日出荷
作業環境などに係る浮遊粒子状物質の測定には、メーカーのデジタル粉じん計が数多く使用されており、光散乱方式による相対濃度計として、ろ過捕集法に比べ短時間でデータが得られ、急な濃度変化も把握できるなどの利点があります。一方、得られた相対濃度は、特性上、ろ過捕集法を基準として、質量濃度変換係数を求め、質量濃度に補正する必要があります。質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。
LD-5R型は測定結果を多様な様式で表示できる光散乱方式の相対濃度計です。
測定範囲0.001~10.000mg/m3( 標準粒子に対して)電源単3乾電池×6本出力電圧(V)0~1000CPMに対して0~1、0~10000CPMに対して0~1光源レーザーダイオード測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)電源(AC V)アダプター:100(50/60Hz)測定原理光散乱方式パルス出力無電圧:オープンコレクター 耐電圧12Vmax測定精度(%)±10(標準粒子に対して)測定モードタイマー測定、ロギング測定、スパンチェック、BGキャンセル動作時間使用:約10(アルカリ)吸引量(L/min)1.7