カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • エレコム(12)
  • StarTech.com(11)
  • CIO(6)
  • 変換名人(6)
  • OKW(5)
  • COUGAR(3)
  • グリーンハウス(2)
  • ANTEC(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • TOPLAND(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
  • AMPHENOL(1)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
  • j5 create(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mini usb l型」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉