カテゴリ
- 科学研究・開発用品(18)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- TKG(21)
- 三商(20)
- 武蔵ホルト(19)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- コニシ(13)
- ナリカ(12)
- SOFT99(11)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(11)
- オダジマ(11)
- UYEKI(11)
- DESCO(11)
- GYEON(ジーオン)(11)
- アズワン(9)
- セメダイン(9)
- タンガロイ(9)
- アイリスオーヤマ(8)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(7)
- マルエム[理化学・容器](7)
- ブランドをもっと見る
「ml-120」の検索結果
特価

加圧容器開閉工具
SIBATA(柴田科学)¥7,398税込¥8,1381個4日以内出荷から5日以内出荷合成・反応装置ケミストプラザの加圧容器用開閉工具です。加圧容器の開閉には70mL小×1,大×1、120mL 大×2の工具が必要となります。用途CP-400用高さH(mm)3
加圧容器 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥116,999~税込¥128,699~1個当日出荷から33日以内出荷・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
セパラブルカバー CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から38日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。用途CP-300/310型用
試薬びん 広口 茶褐色
SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本ほか当日出荷から33日以内出荷試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。色茶褐色キャップ形式共栓口タイプ広口
Oリング パーフロ CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器に使用します。用途CP-300/310型用材質パーフロ
セルロース混合エステルタイプ メンブレンフィルター
SIBATA(柴田科学)¥12,980~税込¥14,278~1箱(100枚)ほか翌日出荷から12日以内出荷液体や気体の中に含まれる微生物や微粒子を取り除くことができますので、電子、製薬、食品、医学、理化学など、きわめて幅広い分野でご利用いただけます。各種試験分野から製薬、飲料、醸造、化学などの工業ろ過分野に至るまで広く粒子除去、ろ過滅菌に使用されています。オートクレープ滅菌及びエチレンオキサイドガス滅菌が可能です。タイプセルロース混合エステル
ガラス内筒容器 CPP型用
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個欠品中・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。用途CPP型用
セパラブル反応容器 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から93日以内出荷ケミストプラザCP-300/310用のセパラブルタイプ反応容器です。用途CP-300/310型用
加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥78,980税込¥86,8781個3日以内出荷から17日以内出荷ケミストプラザCP-300/310オプション品用途CP-300/310型300℃タイプ用
ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥88,980税込¥97,8781台17日以内出荷から33日以内出荷CP-300/310 300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
加圧ユニットセット CP-300/310
SIBATA(柴田科学)¥419,800~税込¥461,780~1セット32日以内出荷・「加圧ユニット本体 CP-300/310用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300/310用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。用途CP-300/310用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
ガラスセット CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥83,980税込¥92,3781セット32日以内出荷から33日以内出荷ケミストプラザCP-300/310用のガラスセットです。用途CP-300/310型用
粘度計 オストワルド ポリ酢酸ビニル用
SIBATA(柴田科学)¥35,980税込¥39,5781個33日以内出荷・試料10mLをオストワルド粘度計に取り、恒温槽内で30±0.1℃で同温のベンゼンに対する相対粘度を測定するのに使用されます。 ・30℃における水の流出秒数は120±20秒です。 ・毛細管内径Φ0.48~0.52mm ・JISK6725に準拠しています。材質ほうけい酸ガラス毛細管内径約(Φmm)0.48~0.52