カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 東洋佐々木ガラス(10)
- アデリア(石塚硝子)(6)
- VITLAB(4)
- ストリックスデザイン(4)
- ヤマニパッケージ(4)
- ニチバン(3)
- Thermo Fisher Scientific(3)
- climbing(クライミング)(3)
- 東洋物産(ESPADA)(3)
- 東洋器材科学(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- サカエ(2)
- TKG(2)
- HEIKO(2)
- スケーター(2)
- モレック(2)
- cotta(2)
- アサヒ(1)
- ブランドをもっと見る
「ml-235」の検索結果
特価

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。校正証明書一般校正