カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- KOVAX(コバックス)(10)
- TANAX(タナックス)[バイク用品](8)
- TRUSCO(7)
- 千代田通商(6)
- 三菱マテリアル(6)
- 岩田製作所(4)
- Canon(4)
- NAC(長堀工業)(4)
- QYSEA Technology(4)
- 高島計器(4)
- insta360(4)
- CKD(3)
- マイゾックス(3)
- ユニカ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- CTK(2)
- ブランドをもっと見る
「mp-100」の検索結果
特価

三脚 3段式
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型最大伸長(mm)1200
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷から3日以内出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット
SIBATA(柴田科学)¥129,800税込¥142,7801セット4日以内出荷から9日以内出荷●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
PM4個人サンプラーセット
SIBATA(柴田科学)¥229,800税込¥252,7801セット(1台)5日以内出荷溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P