カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(24)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(235)
  • Canon(16)
  • Dahua(ダーファ・テクノロジー)(20)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(33)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • SMC(188)
  • Vivotek(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(53)
  • エスコ(20)
  • オカムラ(岡村製作所)(94)
  • オモイオ (omoio)(44)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(20)
  • ニッサン(180)
  • ビデオセンシング(15)
  • ホンダ(1,166)
  • ワルター(22)
  • 塚本無線(17)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mp5」の検索結果

24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-W5P

    SIBATA(柴田科学)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1セット(1台)
    当日出荷から5日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型のエアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼ばれます。) ●流量は0.050~5.00L/minと広い流量範囲で使用できます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●吸引流量が広く安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量、積算流量をデジタル表示します。 ●定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。 ●3種のモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示部はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●3電源対応:ニッケル水素電池NI-W5、単3乾電池6本(乾電池ホルダーSN3-6B)、クイックチャージャーQCA-W5SEとACアダプター。 ●瞬時流量、積算流量は「25℃、1気圧換算」「20℃、1気圧換算」「0℃、1気圧換算」「実体積流量」の値を任意に選択して表示できます。 ●一時停止機能付です。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング材質(ポンプヘッド)PC・POM、(ダイヤフラム)EPDM、(流路)ABS、(ケース)PC流量可変範囲(L/min)0.050~5.00表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、一時停止機能付流量精度設定流量値に対し±5%以内または5mL以内(いずれか大きい値)積算流量設定範囲(L)0.0~9999.9 (ボリウムタイマー)吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉定流量使用範囲(kPa)0.050L/min:0~7.0、2.50L/min:0~9.0、0.100L/min:0~10.0、3.0L/min:0~8.0、2.00L/min:0~10.0、5.0L/min:0~3.0
  • 通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用 SIBATA(柴田科学)

    通信ケーブル2種セット MP-W5P/MP-ΣN型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥11,980税込¥13,178
    1式
    6日以内出荷
    ミニポンプMP-W5P型、及びMP-ΣNシリーズと基準流量計をつなぐケーブルです。
    セット内容MP-W5P用×1 MP-ΣNⅡ用×1質量(g)140アズワン品番64-3881-15
  • 吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,498税込¥3,848
    1セット
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
  • 接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用 SIBATA(柴田科学)

    接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    5日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5PとバッテリーユニットLI-10Nを接続するためのオプションケーブルです。 ・MP-W5PにLI-10Nを外付けで接続することで、長時間の連続運転が可能となります。
    用途LI-10N用質量(g)50アズワン品番64-3881-14
  • 乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
  • ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE) SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプMP-W5P用充電器 クイックチャージャーQCA-W5SE(CE)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    5日以内出荷
    ミニポンプMP-W5P専用の充電器です。ACアダプター UES18LCP(別売)と組み合わせて使用します。CEマーク付きです。
    型式QCA-W5SE寸法(mm)W70×D105×H23質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    15日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用の腰ベルトタイプのソフトケースです。 ・底面には三脚を固定できる穴が開いています。 ・持ち運び用のショルダーバンドが付属されています。
    トラスコ品番165-9820適合本体MP-W5P
  • ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES18LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
    用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
  • フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    フィルターエレメント VFE-2型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(5個)
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口を取り外して交換します。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-13
  • シリコン栓 Φ22穴あき SIBATA(柴田科学)

    シリコン栓 Φ22穴あき

    SIBATA(柴田科学)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    ブフナーロート用のシリコン栓です。 ・1Lろ過びんに使用できます。 ・足管径Φ22のロートに使用できます。。
    用途LD-5R/MP-W5EP型用適合本体LD-5R/MP-W5EP型用材質シリコン高さ(mm)35質量(g)30アズワン品番64-8272-71
  • ニッケル水素電池 NI-W5 SIBATA(柴田科学)

    ニッケル水素電池 NI-W5

    SIBATA(柴田科学)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個(1個)
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用スペアのバッテリーユニットです。・専用の急速充電器兼ACアダプターQCA-W5型で充電して使用します。
    適合本体MP-W5P寸法(mm)(W)46×(D)31×(H)68質量(g)約167電源(V)7.2バッテリー容量(mAh)2000蓄電池容量(Wh)14.4
  • ACアダプター UES36LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES36LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
    高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
  • インピンジャーホルダー MP用 SIBATA(柴田科学)

    インピンジャーホルダー MP用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    ガス採取用ミゼットインピンジャーホルダーです。本製品はミニポンプMP-W5P専用ですが、MP-ΣN/ΣNⅡシリーズにも使えます。
    用途MP用アズワン品番64-3881-06
  • ホルダー支持金具 MP用 SIBATA(柴田科学)

    ホルダー支持金具 MP用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    ・ミニポンプ MP-W5P/ΣNII/ΣNに使用可能なオプションパーツです。 ・ミニポンプにつないだチューブをはさむことによってサンプリングホルダーを支持することができます。
    アズワン品番64-3880-68
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,398税込¥9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定表示範囲0.00~999.59 (時間、分)使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)バッテリー容量(Ah)6.4測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • ACアダプター PA-1203型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター PA-1203型

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・デジタル粉じん計 LD-5用 オプション品です。 。ミニポンプ MP-ΣN シリーズ/MP-ΣNⅡシリーズ用 オプション品です。
  • 三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    三色カラーキャップ 赤、青、黄 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298税込¥1,428
    1セット
    5日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pの吸引口上部に取り付けることによって、使用場所や用途別に機体を識別することができるオプションです。 ・吸引口にΦ7×10mmのチューブを取り付けて、カラーキャップを使うと配管の抜け防止に役立ちます。
    トラスコ品番168-1919適合本体MP-W5P
  • PM4個人ホルダーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人ホルダーセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    4日以内出荷
    作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。
    仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
  • PM4個人サンプラーセット SIBATA(柴田科学)

    PM4個人サンプラーセット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥229,800税込¥252,780
    1セット(1台)
    5日以内出荷
    溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。
    用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P
  • エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット SIBATA(柴田科学)

    エアーサンプラー ミニポンプMP-ΣN2シリーズ QC-10N付セット

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1セット
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。) ●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。 ●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。 ●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。 ●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。 ●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。 ●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。 ●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。 ●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。 ●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。 ●クイックチャージャー(QC-10N型)が付属します。
    用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング仕様【内臓流量計】マスフローセンサー材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)表示部液晶表示器 (バックライト付)通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマーポンプダブルダイヤフラム方式流量精度設定流量値に対し±5%以内吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    6日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50603流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-44精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット
    6日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50601流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-43精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7
  • ミニポンプ MPシリーズ SIBATA(柴田科学)

    ミニポンプ MPシリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット
    13日以内出荷
    フローセンサーにより、瞬時流量・積算流量の測定値をデジタル表示します。定流量機能を内蔵し、吸引圧力の変化に伴う吸引流量の変化を抑えています。
    仕様ポンプ方式:ダブルダイヤフラム方式寸法(mm)95×56×95(突起部含まず)質量(g)450(ニッケル水素2次電池含む)電源単3乾電池×8本(別売)・ACアダプタ(別売)兼用番号コードT:080860-50602流量可変範囲(L/min)0.050~5.00アズワン品番1-5703-42精度(mL)設定流量値に対し±5%以内、または5以内(いずれか大きい値)吸引口径(Φmm)外径Φ6・Φ8チューブ接続可(使用チューブ:内径Φ5・Φ7