カテゴリ
- 科学研究・開発用品(24)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- BIGM(丸山製作所)(201)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(90)
- SMC(48)
- MAZDA(マツダ)(38)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
- ホンダ(22)
- NTN(エヌティーエヌ)(19)
- ビックス(18)
- ニッサン(17)
- TRUSCO(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(14)
- 廣杉計器(13)
- FYH(日本ピローブロック)(10)
- ミツビシ(10)
- CKD(8)
- ダイキン工業(7)
- 旭精工(6)
- トーキン(6)
- ブランドをもっと見る
「p-310」の検索結果
特価

温度センサー CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷・ケミストプラザCP-300/310に使用可能なオプションパーツです。 ・通常のブロック温度以外に反応容器内部の温度をモニターすることができます。 ・センサー部にはPTFEの被膜がされているので、耐薬品性に優れています。用途CP-300/310型用材質PTFE皮膜
Oリング パーフロ CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から5日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器に使用します。用途CP-300/310型用材質パーフロ
Oリング パーフロ CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷耐熱性に優れ、300℃での安定したシールが可能なフッ素ゴムOリングです。 スチーム、熱水、高温のアミンをご使用される場合、腐食の恐れがございますのでご注意ください。 ケミストプラザCP-300/310用セパラブル反応容器に使用します。用途CP-300/310型用材質パーフロ
加熱ブロックアダプター CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥65,980~税込¥72,578~1個3日以内出荷から17日以内出荷ケミストプラザCP-300/310オプション品用途CP-300/310型300℃タイプ用
加圧ユニット部 CP-300/310
SIBATA(柴田科学)¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310用加圧ユニットの本体です。用途CP-300/310型用
セパラブル反応容器 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から93日以内出荷ケミストプラザCP-300/310用のセパラブルタイプ反応容器です。用途CP-300/310型用
攪拌子 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷ケミストプラザCP-300/310シリーズの撹拌反応用標準付属品です。用途CP-300/310型用材質PTFE
LEDライト CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥85,980税込¥94,5781個3日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310に接続・固定可能なオプションパーツです。 ・反応容器内部の状態を観察するのに便利なアイテムです。用途CP-300/310型用
セパラブルカバー CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷から38日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のセパラブル反応容器用のセパラブルカバーです。 ・120mLタイプのセパラブルフラスコとセットで使用されます。用途CP-300/310型用
ビーズアダプター CP-300/310 マルチタイプ用
SIBATA(柴田科学)¥52,980税込¥58,2781個3日以内出荷・内部がすり鉢状の底になっているケミストプラザCP-300/310のオプションパーツです。 ・内部にビーズを入れることで、底が平らでない容器も立てたまま加熱することができます。用途CP-300/310型マルチタイプ用適合CP-300型マルチタイプ用内径(Φmm)(すり鉢状底部)120深さ(mm)65~80
SPC冷却器 リービッヒ CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
加熱ブロック部 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥289,800~税込¥318,780~1台5日以内出荷から6日以内出荷ケミストプラザCP-300/310用の加熱ブロックです。用途CP-300/310用
温度センサーアダプター CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310で、外部温度センサーを固定するためのオプションパーツです。用途CP-300/310型用
温度センサー 300℃仕様 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷シース部材質:ステンレス(SUS316)用途合成反応装置 CP-300/310シリーズの液温測定に使用。適合機種CP-300/310
ガラスセット CP-300/310 300℃タイプ用
SIBATA(柴田科学)¥88,980~税込¥97,878~1台17日以内出荷から33日以内出荷CP-300/310 300℃タイプ用 セパラブルタイプのフラスコ、カバー、金具のセットです。
熱媒体ビーズ CP-300/310 マルチタイプ用
SIBATA(柴田科学)¥25,980税込¥28,5781個17日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のオプションパーツにあるビーズアダプターに入れて使うものです。 ・ビーズは熱を通しやすい材質のアルミナを使用しています。材質アルミナセラミックス製質量(kg)約1寸法(Φmm)3
ガラスセット CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥83,980~税込¥92,378~1セット32日以内出荷から33日以内出荷ケミストプラザCP-300/310用のガラスセットです。用途CP-300/310型用
加圧ユニットセット CP-300/310
SIBATA(柴田科学)¥419,800~税込¥461,780~1セット32日以内出荷・「加圧ユニット本体 CP-300/310用」、「加圧ユニットアダプター70ml CP-300/310用」と加圧容器やスパナなど、加圧ユニットを使用する際に必要なものをまとめたセット。 ・本体制御部・加熱ブロック部は含みません。用途CP-300/310用使用圧力範囲(MPa)~0.95温度設定範囲(℃)-30~200(室温プラス10℃以下で温度制御するには、別売の低温循環水槽が別途必要です。)
フラスコアダプター CP-300/310 マルチタイプ用 なす形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個32日以内出荷から40日以内出荷・標準はJIS規格です。ISO規格・他形状につきましては別途承ります。
オートクレーブセット 70mL CP-300/310/400
SIBATA(柴田科学)¥199,800税込¥219,7801台33日以内出荷加熱による圧力の上昇に対し、5Mpaまで対応可能なオートクレーブ反応容器です。 70mlの加圧反応容器はSUS316製です。 別途オプションでガラス又はPTFE製の内筒容器をセットして使用することも可能です。構成054310-5353 加圧容器70mL054310-5551 オートクレーブユニット
ブロック部マルチタイプ CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥339,800税込¥373,7801個42日以内出荷CP-300/310用 ブロック部マルチタイプとビーズアダプターのセットです。用途CP-300用質量(kg)7.1高さH(mm)142奥行D(mm)300幅W(mm)210
滴下容器 CP-300/310用
SIBATA(柴田科学)¥47,980税込¥52,7781個62日以内出荷・ケミストプラザCP-300/310のフラスコに装着して使用する滴下用ロートです。 ・圧力平衡側管付きなのでPTFEコックによって、微量に内部液を滴下させることが可能です。用途CP-300/310用材質ほうけい酸ガラス容量(mL)50摺合せSPC-15