カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(33)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • モノタロウ(7)
  • AWJ(229)
  • 大阪魂(96)
  • TRUSCO(77)
  • IDEC(和泉電気)(65)
  • 日東工器(63)
  • NSP(59)
  • ニューマシン(51)
  • マキテック(47)
  • ナイキ(42)
  • スバル(41)
  • LAMP(スガツネ工業)(40)
  • Panasonic(パナソニック)(38)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(30)
  • 三菱電機(29)
  • エフピコ(27)
  • エスコ(26)
  • 椿本チエイン(25)
  • POSH Faith(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pka」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    乾電池ホルダーMP-W5P型用 SN3-6B型 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ・ミニポンプMP-W5Pを乾電池で作動させることが可能なスペアパーツです。 ・MP-W5Pの標準付属品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-08
  • 加圧容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    116,999税込128,699
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
  • Oリング パーフロ CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング パーフロ CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    5,898税込6,488
    1箱(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CPP用Oリング
    材質パーフロ
  • ACアダプター UES18LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES18LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ミニポンプMP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等のACアダプターです。
    用途MP-W5P、MP-W5EP、MP-W5HP等用型式UES18LCP高さH(mm)31奥行D(mm)58幅W(mm)90内径(mm)0.15
  • 温度センサー保護管 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    温度センサー保護管 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途CPP型用
  • Oリング シリコン CP型用 SIBATA(柴田科学)

    Oリング シリコン CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    699税込769
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    CP-1000容器用Oリング
    材質シリコン
  • ガラス内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    ガラス内筒容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    欠品中
    ・ケミストプラザCP-300/CP-2000加圧タイプのサンプルを入れるガラス製容器です。 ・加圧ユニットの中に入れて使用します。
    用途CPP型用
  • セプタム CP型用 SIBATA(柴田科学)

    セプタム CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    4,498税込4,948
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    用途CP型用
  • ホットプレート NP型 SIBATA(柴田科学)

    ホットプレート NP型

    SIBATA(柴田科学)
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷から22日以内出荷
    ・電熱ヒーターの上にガラスセラミックプレートを組み込んだホットプレートシリーズです。 ・熱量の透過がきわめてよく、試料容器を短時間で加熱することができます。 ・天板のガラスセラミックプレートは、ヒートショックや耐薬品性にすぐれています。本体保護装置として、内部の温度上昇を抑制するための冷却ファンを内蔵しています。 ・過電流が流れたときに回路を遮断するサーキットプロテクタと装置内部の異常高温時に回路を遮断する温度ヒューズを内蔵しています。
    保護装置サーキットプロテクタ、温度ヒューズ、ヒーターユニット過昇温防止装置
  • バイエルビン CP型用 SIBATA(柴田科学)

    バイエルビン CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    11,599税込12,759
    1箱(50本)
    3日以内出荷
    CP-1000用バイエルビン
    用途CP型用容量(mL)28寸法(Φmm)30
  • SPC試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)

    SPC試験管 CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    27,980税込30,778
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    用途CP型用
  • プラグ CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)

    プラグ CPP型用 1/4用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ・ケミストプラザCPG-2000シリーズで使用していない穴からガスが漏れないように塞ぐための部品です。 ・4/1インチ用と1/8インチ用があります。
  • プラグ CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)

    プラグ CPP型用 1/8用

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    適合1/8用
  • ナット CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)

    ナット CPP型用 1/8用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ケミストプラザCPG型用のオプション品です。
    適合1/8用
  • SPCアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)

    SPCアダプター CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
    用途CP型用摺合せSPC-29
  • ナット CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)

    ナット CPP型用 1/4用

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールと一緒に使用する部品です。
  • 配管用スパナ CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    配管用スパナ CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    用途CPP型用
  • ガス排気パイプ CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    ガス排気パイプ CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    39,980税込43,978
    1箱(10本)
    3日以内出荷
  • PTFEアダプター CP型用 SIBATA(柴田科学)

    PTFEアダプター CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    34,980税込38,478
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    材質PTFE
  • 二方バルブセット CP型用 SIBATA(柴田科学)

    二方バルブセット CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    用途CP型用
  • 試験管固定ネジ CP型用 SIBATA(柴田科学)

    試験管固定ネジ CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(5個)
    3日以内出荷
  • PTFE内筒容器 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    PTFE内筒容器 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    ケミストプラザCPP型用のオプション品です。
    用途CPP型用材質PTFE
  • ガス供給パイプ CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    ガス供給パイプ CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1箱(10本)
    3日以内出荷
  • フェルール CPP型用 1/4用 SIBATA(柴田科学)

    フェルール CPP型用 1/4用

    SIBATA(柴田科学)
    9,298税込10,228
    1箱(10組)
    3日以内出荷
    ケミストプラザCPG-2000シリーズに1/8インチのチューブを接続する際にフェルールを通してナットで固定する際に使用する部品です。
  • 接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用 SIBATA(柴田科学)

    接続ケーブル LI-10N MP-W5P型用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5PとバッテリーユニットLI-10Nを接続するためのオプションケーブルです。 ・MP-W5PにLI-10Nを外付けで接続することで、長時間の連続運転が可能となります。
    用途LI-10N用質量(g)50アズワン品番64-3881-14
  • 吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    吸引口セット MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    3,498税込3,848
    1セット
    3日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用のスペアパーツです。 ・吸引口とフィルターエレメントのセット品です。
    適合本体MP-W5Pアズワン品番64-3881-12
  • ACアダプター UES36LCP型 SIBATA(柴田科学)

    ACアダプター UES36LCP型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    デジタル粉じん計LD-5R型、ミニポンプMP-W5EP型用です。
    高さH(mm)33奥行D(mm)59.5アズワン品番64-8273-80
  • 試験管 CP型用 SIBATA(柴田科学)

    試験管 CP型用

    SIBATA(柴田科学)
    7,399税込8,139
    1箱(100本)ほか
    6日以内出荷から17日以内出荷
    用途CP型用
  • 加圧容器用継手 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    加圧容器用継手 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    31,980税込35,178
    1箱(10個)
    13日以内出荷
  • ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付 SIBATA(柴田科学)

    ソフトケース MP-W5P型用 CEマーク付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    15日以内出荷
    ・ミニポンプMP-W5P専用の腰ベルトタイプのソフトケースです。 ・底面には三脚を固定できる穴が開いています。 ・持ち運び用のショルダーバンドが付属されています。
    トラスコ品番165-9820適合本体MP-W5P
  • 工具セット CP加圧用 SIBATA(柴田科学)

    工具セット CP加圧用

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1セット
    32日以内出荷
    ケミストプラザCP-300/CP-400型用です。 加圧容器及び加圧ユニット専用の工具セットです。
  • フェルール CPP型用 1/8用 SIBATA(柴田科学)

    フェルール CPP型用 1/8用

    SIBATA(柴田科学)
    9,298税込10,228
    1箱(10組)
    32日以内出荷
    適合1/8用
  • 異径ユニオン継手 CPP型用 SIBATA(柴田科学)

    異径ユニオン継手 CPP型用

    SIBATA(柴田科学)
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    32日以内出荷
    ケミストプラザCPG-2000シリーズで1/4と1/8インチの異形ガス配管を接続するためのオプションパーツです。
    用途CPP型用