カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- サンドビック(12)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- ネオプロト(NEOPLOT)(6)
- RotopaX(ロトパックス)(4)
- 潤工社(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- SKC(環境測定)(2)
- CKD(1)
- 千代田通商(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- ワゴジャパン(1)
- 東空販売(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- トーギ(1)
- VISHAY(1)
- FACOM(1)
「pm-4m」の検索結果

個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m)仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品型式NWPS-254型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
PM4個人ホルダーセット
SIBATA(柴田科学)¥54,980税込¥60,4781セット4日以内出荷作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
PM4個人サンプラーセット
SIBATA(柴田科学)¥229,800税込¥252,7801セット(1台)5日以内出荷溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P
慣性衝突式分粒装置付ホルダーPM4 NW-354型
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781個当日出荷慣性衝突式分粒装置付ホルダーは、慣性衝突方式のPM4分粒装置を装着したろ紙捕集装置です。まず捕集板上に捕集し、これを通過した吸入性粉じんはガラス繊維ろ紙上に捕集される構造になっています。作業環境粉じん測定に使用できます。適合(ろ紙)4μm50%カット以上Φ25mm捕集板(ガラス)、4μm50%カット未満Φ35mmフッ素樹脂処理ガラス繊維フィルター型式NW-354型温度調節範囲(℃)0~40吸引流量20.0L/min特性(分粒)PM4(4μm50%カット)