カテゴリ
- 測定関連サービス(2)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](20)
- ユーエイキャスター(7)
- イスカル(4)
- コクヨ(4)
- 三菱電機(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 大洋ツール(2)
- ROHM(2)
- SKC(環境測定)(2)
- SMC(1)
- 岡崎精工(1)
- シンコー(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- 友定建機(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- GYEON(ジーオン)(1)
サービス分類
- レンタル(2)
「pm-r100」の検索結果
特価

【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)
SIBATA(柴田科学)¥5,298~税込¥5,828~1台翌日出荷から3日以内出荷総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。仕様【分粒特性】オープンフェース【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A
【レンタル】ハイボリウムエアサンプラー(校正書付)
SIBATA(柴田科学)¥5,498~税込¥6,048~1台翌日出荷から3日以内出荷総粉じん用HV-500R型と作業環境PM4対応のHV-500R-4S ハイボリウムエアサンプラーHV-500R/HV-500R-4Sは、吸引量100~800L/min用に設計された装置で、現場での捕集、測定、移動が容易にできるように小型になっています。仕様【分粒特性】4μm50%カット【流量検出】差圧検出方式【標準吸引流量】500L/min(Φ110mmガラス繊維フィルター、1枚装着時)【吸引圧力】-160hPa(500L/min)【定流量精度】設定流量値に対し±5%以内【吸引ポンプ】ブラシレスブロワー(使用時間5000時間)セット内容本体、電源ケーブル(接地アダプタ付)、クリップ押え、ろ紙クリップ止め、ろ紙クリップ、分粒装置、PTFEパッキン、金属捕集板(スリット付)、グリスガイド、PTFEバインダーフィルター×10、ガラス繊維フィルター×10、石英繊維フィルター×10(本体、分留装置)、収納ケース寸法(mm)423(W)×200(D)×271(H)質量(kg)7.6電源AC100V50/60Hz 10A