カテゴリ
- 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- SMC(43)
- エレコム(24)
- RotopaX(ロトパックス)(14)
- 七星科学研究所(5)
- ネオプロト(NEOPLOT)(5)
- Earth-Chain(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- SK(新潟精機)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- SEAGATE(シーゲイト)(2)
- 内外電機(1)
- ノーブランド(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- 南榮工業(1)
- 佐文工業所(1)
- APEX(1)
- ブレス(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「pm254」の検索結果

個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型
SIBATA(柴田科学)¥26,980税込¥29,6781セット3日以内出荷個人サンプラー用ホルダーPM4は、4μm50%カットの分粒特性をもつサンプラーです。慣性衝突方式を利用して、作業者個人がサンプリング時間中にどの程度の粉じんにばく露されているのかを測定します。2.5L/minの流量で吸引することにより、4μm50%カットの特性を有する粒子を捕集することができます。付属品金属捕集板、グリスガイド、配管チューブ(1m)仕様Φ25金属捕集板式慣性衝突方式、(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品型式NWPS-254型使用温度範囲(℃)0~40吸引流量2.5L/min
PTFEパッキン NWPS-254用
SIBATA(柴田科学)¥2,898税込¥3,1881袋(10個)4日以内出荷PM4個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型に使用するパッキンです。用途NWPS-254用材質PTFE
外部吸引ユニット LD-6N2用
SIBATA(柴田科学)¥64,980税込¥71,4781式3日以内出荷・デジタル粉じん計 LD-6N2用のオプション品です。 ・個人サンプラー用ホルダーPM4 NWPS-254型を取り付けることができます。 ・個人サンプラー用ホルダーを取り付け、吸引ポンプで吸引することでPM4 のリアルタイム測定とフィルターへの捕集を同時におこなうことができます。質量(kg)0.1
PM4個人ホルダーセット
SIBATA(柴田科学)¥54,980税込¥60,4781セット4日以内出荷作業環境粉じんの個人ばく露評価を行うための個人ホルダーのセットです。 吸引流量2.5L/minでPM4(4μm 50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能 ホルダー NWPS-254型は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。 別売りの「吸引ポンプMP-W5P型と合わせて、作業環境測定における個人サンプリング機器として、粉じんやマンガン溶接ヒュームの個人ばく露濃度測定のためのサンプラーとして使用できます。仕様分粒特性:PM4(4μm50%カット)、ろ紙ホルダー:(NWPS-254)プラスチック製Φ25mm 1コ構成個人サンプラー用ホルダーNWPS-254型 ×1(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式中間クリップ ×1コPTFEバインダーフィルター TF98R型 Φ25 × 100枚
PM4個人サンプラーセット
SIBATA(柴田科学)¥229,800税込¥252,7801セット(1台)5日以内出荷溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定で定番の、個人サンプラーセットです。定流量機能、積算流量機能付き吸引ポンプ「ミニポンプMP-W5P」を採用しています。瞬時流量、積算流量は25℃、1気圧換算の値を表示できます。付属のホルダーNWPS-254は作業環境測定基準第2条第2項の規定要件に該当する分粒装置です。個人サンプラーホルダーNWPS-254は(公社)日本作業環境測定協会型式認定製品です。吸引流量2.5L/minでPM4(4μm50%カット)のレスピラブル粒子の捕集が可能なサンプラーセットです。慣性衝突式の分粒装置を利用してPM4(4μm50%カット)の分粒特性で粉じんを分離し、PM4以上の粗大粒子をSUS捕集板に、PM4粒子をろ紙に捕集します。作業者個人の粉じんばく露量を「PM4粉じん濃度」と「総粉じん濃度」の両面から測定できます。ミニポンプMP-W5Pの背面にはベルトフックが付います。ソフトケースまたはフックを使って装着できます。用途作業環境測定における個人サンプリング。マンガン溶接ヒュームや粉じんの個人ばく露濃度測定の定番です。仕様分粒特性(μm):PM4(450%カット)質量(kg)約0.5構成個人サンプラー用ホルダー NWPS-254型 ×1コ(グリスガイド、金属捕集板、トアロンチューブ入)、ミニポンプ MP-W5P 充電池/充電器付セット ×1式、乾電池ホルダー、グリスセット(ヘラ、ミクロスパーテル付)×1式、中間クリップ×1コ、PTFEバインダーフィルター TF98R Φ25 × 100枚、ソフトケース MP-W5P用×1コホルダーろ紙ホルダー:NWPS-254(プラスチック製Φ25mm 1コ)吸引流量2.5L/minポンプ吸引ポンプ:ミニポンプ MP-W5P