カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • SMC(7)
  • トヨタ(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • ニッサン(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • TRUSCO(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • スバル(2)
  • シマデン(2)
  • 常磐精工(2)
  • 昭和技研工業(1)
  • スズキ(1)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ノーブランド(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rh3b」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱中症計 HSM-1型 SIBATA(柴田科学)

    熱中症計 HSM-1型

    SIBATA(柴田科学)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    暑さ指数(WBGT)※を測り、熱中症対策をすることができます。 ※WBGT値とは…気温に加え、湿度、輻射(放射)熱などを考慮した熱ストレスの評価を行う暑さの指数 ・リアルタイムモニタリングに適した簡易測定器 ・電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠 ・熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示 ・小型計量で卓上や壁掛けで設置可能 ・USBでPCに接続し、各種設定可能 ・ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能 ※動作可能OS:Windows 10、11 ・Bluetooth®搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能 ・屋内モード、屋外モード※の選択が可能 ※屋外でのご使用の場合、直接水滴がかかる場所また劣悪環境では使用しないでください。 ■労働安全衛生規則改正(2025/6/1施行)により、熱中症対策が罰則付きで義務化されました。 HSM-1型は、ログデータで管理の記録が残せます。
    用途屋内、屋外活動の熱中症対策に仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲黒球温度:0~80℃質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定範囲(℃)WBGT:0~50測定精度黒球温度 :±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、温度 :±0.5℃±1digit、相対湿度 :±3%rh±1digit、WBGT 値 :±1.5℃ 、JIS B 7922 クラス1.5 相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×47×139温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング準拠規格JIS B 7922測定対象黒球温度、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth設置方式卓上や壁掛けで設置可能動作時間約40時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • 【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】熱中症計 HSM-1シリーズ レンタル

    SIBATA(柴田科学)
    3,898税込4,288
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    暑さ指数(WBGT)を測り熱中症対策をすることができます。小型軽量かつ電子式WBGT指数計の規格を定めたJIS B 7922 Class 1.5に準拠。熱中症指数に合わせて、スマホ画面が警戒色を表示。小型で卓上や壁掛けで設置可能。ロギングデータを本体に記録。通信ソフトでPCへ取り出し可能。Bluetooth(R)搭載で専用アプリをダウンロードすればスマートフォンでも表示可能
    測定範囲黒球温度/0~80℃、温度/-10~60℃、相対湿度/10~95%rh質量(g)約180(乾電池含む)電源単4乾電池4本またはUSB(micro-B)ポートからの電源供給測定精度(黒球温度)±0.5℃±1digit(素子単体の場合)、(温度)±0.5℃±1digit、(相対湿度)±3%rh±1digit、(WBGT値)±1.5℃ JIS B 7922クラス1.5相応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×47×139(突起物除く)通信方式PC:専用ソフトウェア使用(通信ソフト[メーカーHPからダウンロード]とUSBケーブル[micro B])、 Bluetooth:Android/iPhone(GooglePlayやApp Storeより専用アプリをダウンロードしてください。)コード080990-005主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能電池使用時間(時間)約40(単4アルカリ乾電池使用時)サービス分類レンタル