カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- 三商(4)
- コクゴ(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 太陽興業(2)
- レオナ(2)
- アズワン(1)
- Kartell(カルテル)(1)
- ADVANTEC(1)
- アラム(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ケニス(1)
- SKC(環境測定)(1)
「rubber septum」の検索結果

吸引ろ過びん
SIBATA(柴田科学)(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個ほか当日出荷●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。用途ろ過、減圧ろ過材質ほうけい酸ガラス