カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(1)
- ナベヤ(25)
- RS PRO(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(19)
- 栃木屋(19)
- イマオコーポレーション(12)
- 東芝(10)
- コクゴ(6)
- SIBA(5)
- 共立電気計器(4)
- ダイワアドテック(4)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- エスコ(2)
- 共立(2)
- 三和電気計器(2)
- ジョー・プリンス竹下(2)
- Mersen(2)
- 協和ゴム工業(2)
- NBK(2)
- ブランドをもっと見る
「siba 16a」の検索結果
特価

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。校正証明書一般校正