カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • ホンダ(175)
  • RS PRO(144)
  • 工進(22)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • ビーエム機器(22)
  • NEG(日電理化硝子)(13)
  • Thermo Scientific Nalgene(13)
  • 三菱ふそう(11)
  • TARSONS(11)
  • コロプラスト(8)
  • SKC(環境測定)(7)
  • Merck(メルクミリポア)(6)
  • 三商(6)
  • LIQUI MOLY(6)
  • MICROCHIP(6)
  • コスモスビード(6)
  • TRUSCO(5)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sp 20 ml」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    SPC抽出器 SPCソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    ・SPCソックスレー脂肪抽出器用のスペア抽出部です。 ・使用可能な円筒ろ紙サイズは、Φ28×100mmです。 ・円筒ろ紙の代わりにオプションの抽出用円筒ガラスフィルター付(043120-0231~-0234)が使用可能です。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)255型式150mL用下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-34
  • SPC水分定量受器 SIBATA(柴田科学)

    SPC水分定量受器

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。
    用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
  • SPC共栓遠心沈殿管(円錐形・平栓付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC共栓遠心沈殿管(円錐形・平栓付き)

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
    容量(mL)10形状円錐形外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13
  • SPC共栓遠心沈殿管(丸底形・平栓付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC共栓遠心沈殿管(丸底形・平栓付き)

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。
    容量(mL)10形状丸底形外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13
  • SPC微量保存びん 平栓タイプ SIBATA(柴田科学)

    SPC微量保存びん 平栓タイプ

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1本(1本)
    翌々日出荷
    SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。
    材質ほうけい酸ガラス-1
  • SPC微量保存びん メスキャップタイプ SIBATA(柴田科学)

    SPC微量保存びん メスキャップタイプ

    SIBATA(柴田科学)
    4,698税込5,168
    1本(1本)
    翌々日出荷
    SPCジョイントを採用した微量の保存びんです。試薬の保存や秤量にもご利用いただけます。メスキャップタイプは試薬の出し入れなどのハンドリングに優れています。
    材質ほうけい酸ガラス-1
  • SPC受器 平栓付 目盛付 SIBATA(柴田科学)

    SPC受器 平栓付 目盛付

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SPC規格平栓付き、目盛入りガラス容器です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC15 試験管 目盛なし SIBATA(柴田科学)

    SPC15 試験管 目盛なし

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛りなし
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)20外径(Φmm)19上部(SPC)SPC-15
  • SPC受器 平栓付 SIBATA(柴田科学)

    SPC受器 平栓付

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    SPC規格平栓付きガラス容器です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC水分定量受器 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC水分定量受器 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
    上部(SPC)SPC-24下部(SPC)SPC-24材質ほうけい酸ガラス
  • SPCソックスレー脂肪抽出器セット SIBATA(柴田科学)

    SPCソックスレー脂肪抽出器セット

    SIBATA(柴田科学)
    41,980税込46,178
    1セット
    3日以内出荷
    ・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。
    付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150
  • アンモニウムイオン蒸留装置 SIBATA(柴田科学)

    アンモニウムイオン蒸留装置

    SIBATA(柴田科学)
    94,980税込104,478
    1セット
    32日以内出荷
    ・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法準拠しています。 ・真空グリースが不要で、しかも気密性にすぐれたSPCジョイントを採用すので、コンタミネーションリスクを軽減します。 ・トラップ球の片方に透明ボールジョイントを採用、冷却器は垂直にセットでき、組立てが容易です。 ・試料フラスコは丸底フラスコ短形500mL、受器は有栓メスシリンダー200mLとなります。
    セット内容丸底フラスコ短形(500mL)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター型式ガラス部