カテゴリ
- 科学研究・開発用品(10)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- イワタツール(31)
- Optibelt(27)
- 三商(15)
- CKD(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- ナカトミ(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イマオコーポレーション(3)
- KTC(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 城東テクノ(3)
- omron(オムロン)(2)
- 日動工業(2)
- カナレ電気(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- MULTICOMP(2)
- 佐原(2)
- ブランドをもっと見る
「spc-3」の検索結果
特価

SPC分岐管 3本足
SIBATA(柴田科学)¥24,980税込¥27,4781個33日以内出荷・片側が中央から20°の角度で3ヶ所(三又)に分岐した、SPC規格の連結管です。 ・片側1ヶ所はCコーン形で、反対側の3ヶ所はTチップ形の接続口となります。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)90寸法b(mm)25下部(SPC)SPC-15
SPC三口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から33日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPCセパラブルカバー 85mm
SIBATA(柴田科学)¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105ツバ内径(Φmm)85主管SPC-24ツバ外径(Φmm)115
SPC三口梨形フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷底面が円錐形をしたフラスコです。フラスコ上部には3つの接続口があり底面が細くなっているのが特徴です。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス主管SPC-19側管SPC-15
spcセパラブルカバーバンド式 85mm
SIBATA(柴田科学)¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷から5日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・Oリングをはさんで平面溝付きタイプのバンドと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)116
SPC分留管 スニーダー
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から5日以内出荷管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPCソックスレー脂肪抽出器セット
SIBATA(柴田科学)¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷・ジョイント部はSPC透明ジョイントです。 JIS R3503-1994年 参考 ・冷却器の冷却水接続口はΦ8mmです。 ・円筒ろ紙サイズ:Φ28×100mmのものをご用意ください。 ・円筒ろ紙のかわりに別売抽出用円筒(043120-0231~0234)を使用することもできます。付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC平底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150
SPCセパラブルフラスコセット
SIBATA(柴田科学)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製の丸底セパラブルフラスコです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・4か所あるSPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・カバーとフラスコが分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルカバーと組み合わせて使用します。材質ほうけい酸ガラス型式200mL口数4ツバ内径(Φmm)55主管SPC-15側管SPC-15×3
SPCセパラブルカバー バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm
SIBATA(柴田科学)¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷から33日以内出荷・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。 ・OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。 ・Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150ツバ内径(Φmm)150主管SPC-29ツバ外径(Φmm)184
SPC中型ソックスレー抽出装置セット
SIBATA(柴田科学)¥69,980~税込¥76,978~1セット6日以内出荷ジョイント部はSPC透明ジョイントです。用途環境ホルモンの抽出に付属品SPC冷却器、SPC抽出器、SPC丸底フラスコ×3材質ほうけい酸ガラス