カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(187)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • 右下精器製造(87)
  • 鶴見製作所(77)
  • コスモスビード(58)
  • Optibelt(42)
  • 日動工業(40)
  • イワタツール(39)
  • 東芝ライテック(33)
  • サンワサプライ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(28)
  • 高島計器(24)
  • エスコ(20)
  • 日東工器(19)
  • 三商(19)
  • SFC(エス・エフ・シー)(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
  • TAKIGEN(タキゲン)(11)
  • アサヒペン(10)
  • 城東テクノ(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spc製」の検索結果

特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPC平栓 SIBATA(柴田科学)

    SPC平栓

    SIBATA(柴田科学)
    2,798税込3,078
    1個ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    ・SPC透明ジョイント規格の平栓です。 ・同じ規格のSソケット形の透明ジョイントと連結できます。 ・ケミストプラザCPシリーズのオプションパーツにも使われています。
  • SPC排出管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排出管

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    上部にはSPC規格のSソケット形接続部があり、下部には外径Φ8mmの排出用のガラス管があります。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)50寸法b(mm)80摺合せSPC-15寸法c(mm)8
  • SPC導入管 SIBATA(柴田科学)

    SPC導入管

    SIBATA(柴田科学)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上部にはSPC規格のSソケット形接続部、下部にはCコーン形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分から下部Cコーン形接続部からの気液の導入や吸引を可能にします。
    材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-15吸入口外径(Φmm)8
  • SPCなす形フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPCなす形フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
    種別なす形フラスコ材質硼珪酸ガラス-1
  • SPC温度計アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC温度計アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
    材質PTFE内径(mm)7.2
  • SPC連結管 二又 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 二又

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCガラスベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SPCフィルターホルダーのサポートスクリーンタイプにセットして使用するガラスベースです。ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプです。
  • SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCセパラブルカバー 85mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 85mm

    SIBATA(柴田科学)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)105ツバ内径(Φmm)85主管SPC-24ツバ外径(Φmm)115
  • SPC温度計用保護管 SIBATA(柴田科学)

    SPC温度計用保護管

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    同じSPC規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)200寸法b(mm)40管内径(Φmm)8
  • SPC排気管 曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管

    SIBATA(柴田科学)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
  • SPCガス吹込管 SIBATA(柴田科学)

    SPCガス吹込管

    SIBATA(柴田科学)
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じSPC規格のSソケット形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC四口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC四口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 直管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 直管

    SIBATA(柴田科学)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    同じSPC規格の上下を接続するための、ガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC連結管 径違い 縮小用 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 径違い 縮小用

    SIBATA(柴田科学)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用 SIBATA(柴田科学)

    SPCガラスフィルターベース フィルターホルダー用

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ノングリスで利用できるSPCジョイントタイプのフィルターホルダーにセットして使用します。ガラスベースにP160 (ポアサイズ100~160µm)のガラスフィルターが溶着されたタイプです。ステンレス(金属)との接触を嫌うサンプルに適しています。
  • SPCセパラブルカバー 120mm SIBATA(柴田科学)

    SPCセパラブルカバー 120mm

    SIBATA(柴田科学)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。 ・化学反応や生物反応など幅広い用途があります。 ・SPC規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入・排気などに利用できます。 ・ねじ止め式またはばね式クランプによってセパラブルフラスコと組み合わせて使用します。
    材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)122ツバ内径(Φmm)120ツバ外径(Φmm)150
  • SPC連結管 径違い(拡大用) SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 径違い(拡大用)

    SIBATA(柴田科学)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも大きいSソケット形の連結管を拡大用と呼んでいます。
  • SPC連結管 分留用曲管 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 分留用曲管

    SIBATA(柴田科学)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)120
  • SPC冷却器 空冷式 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 空冷式

    SIBATA(柴田科学)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。
    材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式
  • SPC連結管 枝管付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 枝管付

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)60寸法b(mm)30
  • SPC連結管 コの字形 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 コの字形

    SIBATA(柴田科学)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    両端の接続部がSPC規格のCコーン形で、60°-120°または75°-105°の角度でコの字形に曲がったガラス製の連結管です。
    用途分留用材質ほうけい酸ガラス
  • SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き) SIBATA(柴田科学)

    SPC保存びん(目安目盛・メスキャップ付き)

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    異物がびんの中に入り込み難いオーバーキャップが付属されているので、試験検査の一時保存等に便利です。
  • SPC連結管 中間コック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC連結管 中間コック付

    SIBATA(柴田科学)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    上下にSPC規格の接続が可能な、ガラス製の連結管です。中間にPTFE製のコックが付いているので、連結管の上部を遮断して下部をΦ8mmノズルから吸引することで減圧できます。
    用途減圧用材質ほうけい酸ガラス吸入口外径(Φmm)8
  • SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ SIBATA(柴田科学)

    SPCフィルターホルダーセット ガラスフィルタータイプ

    SIBATA(柴田科学)
    36,980税込40,678
    1セットほか
    当日出荷から32日以内出荷
    ・フィルターΦ47mm用のフィルターホルダーで、フィルターベースはガラスフィルター(P160)が溶着されています。 ・ろ過液に接続する部分はすべてガラス製なので、ステンレス製との接触をきらう金属分析でのろ過に適しています。 ・ろ過びんはろ過液の保存に便利なSPC保存びんです。 ・ファンネルとガラスフィルターベースの外縁にPTFEコーティングをしたタイプもあります(オプション)。 ・Φ47mmゴムキャップはオートクレーブ滅菌はかけられません。
  • SPCクロマトカラム(PTFEコック付き) SIBATA(柴田科学)

    SPCクロマトカラム(PTFEコック付き)

    SIBATA(柴田科学)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。 ・カラムには脱脂綿等を使って充填剤を詰めます。 ・上部には互換性のある同じSPC規格のCコーン形やTチップ形が接続可能です。
    材質硼珪酸ガラス-1カラム長さ(mm)300コックPTFE
  • SPCミゼットインピンジャー G-1型 SIBATA(柴田科学)

    SPCミゼットインピンジャー G-1型

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    作業環境測定基準を参考に製作しています。
    型式G-1型容量(mL)30
  • SPC分液ロート PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC分液ロート PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ・球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。 ・分液栓がSPC規格のため、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノー・グリースの接続が可能です。
    材質本体/ 硼珪酸ガラス-1PTFEコック部/ PTFE
  • SPCケルダールフラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPCケルダールフラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ケルダール法による窒素分解蒸留分析に使用されるフラスコです。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形と下部にはS形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス摺合せSPC-24
  • SPC冷却器 アリン(球管) SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 アリン(球管)

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス入りになっており、冷却面積が大きいのが特徴です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    SPC平底フラスコ SPCソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    ・SPCソックスレー脂肪抽出器用の予備フラスコです。
    材質ほうけい酸ガラス容量(mL)150球径(Φmm)75摺合せSPC-24
  • SPC排気管 曲管 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC排気管 曲管 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    Φ8mmのノズルとSPC規格の接続口がついたL字形ガラス連結管です。PTFE製コックが付いているので外部との遮断が可能です。
    寸法b(mm)75PTFEコック13吸引口径(Φmm)8
  • spc抽出器spc中型ソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    spc抽出器spc中型ソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    33,980税込37,378
    1個
    3日以内出荷
    ジョイント部はSPC透明ジョイントです。
    材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部摺合透明摺合45
  • SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用 SIBATA(柴田科学)

    SPC冷却器 SPCソックスレー脂肪抽出器用

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ・二重管構造の冷却器で、蒸気の通る中管は球状のガラス球入りになっているため、冷却面積が大きいのが特徴です。 ・SPC規格のソックスレー脂肪抽出器の抽出上部と接続して使用します。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)315下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)8
  • SPC採取アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC採取アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    SPC規格のCコーン形に接続可能な、採取管付きのアダプターです。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC導入アダプター SIBATA(柴田科学)

    SPC導入アダプター

    SIBATA(柴田科学)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    導入口はSPC規格のSソケット形で、Cコーン形にSPC規格のフラスコを接続することによって先端から気液の導入が可能な、ガラス製の連結管です。※031100-24500 SPC二口丸底フラスコ500mLと組み合わせてご使用いただけます。
    材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-15寸法a(mm)70寸法b(mm)151下部(SPC)SPC-15上部(SPC)SPC-15
  • SPC三角フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三角フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC三角トラップ SIBATA(柴田科学)

    SPC三角トラップ

    SIBATA(柴田科学)
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ・突沸した場合、溶液が回転フラスコに戻ります。 ・液だまり防止穴を設けたことで、トラップされた溶液がたまらず、回転フラスコに戻ります。 ・濃縮精度、回収率向上につながります。 ・トラップの洗浄が容易になります。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC平底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC平底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    口元の細い球状のフラスコです。底面が平らなためフラスコ台を使わずに自立させることができます。口元には同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC減圧連結管 二又 曲管球付 SIBATA(柴田科学)

    SPC減圧連結管 二又 曲管球付

    SIBATA(柴田科学)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    下部が二又で球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。上部にはSPC規格のSソケット形接続部と下部にはCコーン形接続部が2か所に分かれてあります。
    材質ほうけい酸ガラス角度(°)120