カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- イワタツール(18)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- Optibelt(6)
- INSIZE(インサイズ)(4)
- コスモスビード(4)
- エスコ(3)
- KTC(3)
- SecuSTATION(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- TRUSCO(2)
- 佐原(2)
- omron(オムロン)(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- タカチ電機工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ホンダ(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ブランドをもっと見る
「spc05」の検索結果

外套管 SPCミゼットインピンジャー用
SIBATA(柴田科学)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷SPCミゼットインピンジャーの外套管のみ。1目盛5mL適合SPCミゼットインピンジャー30mL用材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110胴径(Φmm)28
SPC三口丸底フラスコ
SIBATA(柴田科学)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から33日以内出荷3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 スニーダー
SIBATA(柴田科学)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPC受器 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷から33日以内出荷・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛範囲の最少は0.3mLです。材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)240
SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用
SIBATA(柴田科学)¥9,498税込¥10,4481個3日以内出荷から33日以内出荷クデルナダニッシュ濃縮装置に使用可能です。 目盛範囲の最少は0.4mLです。材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-19
SPC水分定量受器
SIBATA(柴田科学)¥30,980税込¥34,0781個3日以内出荷・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
試験管セット CP-1000型用
SIBATA(柴田科学)¥279,800~税込¥307,780~1セット17日以内出荷・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。用途CP-1000用
堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型
SIBATA(柴田科学)¥679,800税込¥747,7801台32日以内出荷採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)