カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • イワタツール(8)
  • CKD(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • INSIZE(インサイズ)(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • KTC(3)
  • SecuSTATION(3)
  • TRUSCO(2)
  • 日研工作所(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • 南電機(2)
  • 田島メタルワーク(2)
  • 佐原(2)
  • オムロンセンテック(2)
  • タカチ電機工業(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spc5」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外套管 SPCミゼットインピンジャー用 SIBATA(柴田科学)

    外套管 SPCミゼットインピンジャー用

    SIBATA(柴田科学)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    SPCミゼットインピンジャーの外套管のみ。1目盛5mL
    適合SPCミゼットインピンジャー30mL用材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110胴径(Φmm)28
  • SPC三口丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)

    SPC三口丸底フラスコ

    SIBATA(柴田科学)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    3ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。接続口に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
    材質ほうけい酸ガラス
  • SPC分留管 スニーダー SIBATA(柴田科学)

    SPC分留管 スニーダー

    SIBATA(柴田科学)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。
    材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
  • SPC受器 目盛付 SIBATA(柴田科学)

    SPC受器 目盛付

    SIBATA(柴田科学)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ・SPC規格の接続口を持ったガラス容器です。 ・目盛範囲の最少は0.3mLです。
    材質ほうけい酸ガラス長さ(mm)240
  • SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用 SIBATA(柴田科学)

    SPC受器 目盛付 クデルナ・ダニッシュ用

    SIBATA(柴田科学)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    クデルナダニッシュ濃縮装置に使用可能です。 目盛範囲の最少は0.4mLです。
    材質ほうけい酸ガラス上部(SPC)SPC-19
  • SPC水分定量受器 SIBATA(柴田科学)

    SPC水分定量受器

    SIBATA(柴田科学)
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    ・日本食品化学工学会 新・食品分析法に準じた蒸留式水分測定装置の水分定量受器です。 ・水より比重の軽い溶媒を用いる場合には、5mLの水分定量受器を使います。 ・水より比重の重い四塩化炭素などを用いる場合は、底面接続の8mL水分定量受器を使います。
    用途蒸留式水分測定装置(081150-20)用材質ほうけい酸ガラス全高(mm)179下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
  • 試験管セット CP-1000型用 SIBATA(柴田科学)

    試験管セット CP-1000型用

    SIBATA(柴田科学)
    279,800税込307,780
    1セット
    17日以内出荷
    ・ケミストプラザCP-1000用の容器、還流ユニットのセットです。 ・各容器をブロック部にセットした状態で、加熱ブロックの高さまで水を入れたときの量です。
    用途CP-1000用
  • 堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型 SIBATA(柴田科学)

    堆積粉じん再発じん装置 SKY-2型

    SIBATA(柴田科学)
    679,800税込747,780
    1台
    32日以内出荷
    採取した現場堆積粉じんを再発じんさせて、通常の浮遊粉じんをサンプリングする状況を再現し、分粒装置を使ってPM4の粒子を捕集する装置です。
    型式SKY-2型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×260×780構成堆積粉じん再発じん装置SKY-2型本体(インピンジャー立2連球付)(080200-513)異径アダプターSKY用(25mmろ紙クリップ付)(080200-512)多段型分粒装置C-30型(080050-3553)慣性衝突式分粒装置NW-354型(080120-354)SPCミゼットインピンジャー(080030-5)