カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(22)
  • 測定用品(4)
  • 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
  • SIBATA(柴田科学)
  • Aratas(旧:omron)(51)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(42)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(14)
  • MURATA(村田製作所)(63)
  • RS PRO(29)
  • SecuSTATION(65)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(18)
  • YKK AP(35)
  • ZATTA(21)
  • イトーキ(8)
  • エレコム(9)
  • クリナップ(6)
  • サカエ(255)
  • シヤチハタ(34)
  • ハタヤリミテッド(75)
  • ホームテイスト(6)
  • 住友ベークライト(10)
  • 内田洋行(25)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tat 白」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ口びん白キャップ SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん白キャップ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    ねじ口びん専用のスクリューキャップです。
  • ねじ口びん液切リング 白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん液切リング 白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ口びん用スペアパーツです。PFA製ですので乾熱滅菌ができます。
  • フィルター用ホースノズル白 LV-40Bシリーズ用 SIBATA(柴田科学)

    フィルター用ホースノズル白 LV-40Bシリーズ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    バックアップフィルターとホースをつなぐ際に使用します。
    用途ローボリウムエアサンプラーLV-40BW/LV-40BR型用アズワン品番64-8273-77
  • ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 広口 茶褐色 白キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。キャップ材質PSU(Polysulfoneポリスルホン)、キャップ耐熱性-45~+180℃※オートクレーブに繰り返しかける際は121℃以内の温度でご使用下さい。ISO4796準拠
    タイプ白キャップ付
  • プラスチックワッシャー 白 HV用 SIBATA(柴田科学)

    プラスチックワッシャー 白 HV用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    5日以内出荷
    ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズのミニノブ取付部分に使用するワッシャーです。
    用途ハイボリウムエアサンプラーHV-F/-R/RWシリーズ用規格ID8.5、OD18アズワン品番64-8273-39
  • 共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り SIBATA(柴田科学)

    共通摺合共栓比色管 平栓付 白目盛り

    SIBATA(柴田科学)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1セット(10本)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    内部の液の色の濃淡や相違を比較するのに使用される白色目盛り付きのガラス製の容器です。ガラス製の共通すり合わせ共栓が付属しています。
    材質ほうけい酸ガラス
  • ホールピペット スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    ホールピペット スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥859~税込¥945~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    目盛なしJIS規格クラスAピペットの種類ホールピペット
  • ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付 SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード 茶褐色 ガラスコック付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。ガラスコックは本体とコック部に番号を印字していますので、同じ番号でご使用ください。目盛は白色目盛です。
    仕様ガラスコック付き色茶褐色目盛白色
  • チップ マクロピペット用 SIBATA(柴田科学)

    チップ マクロピペット用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1袋(200本)
    当日出荷
    ・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ ・表面張力を少なくし、液切れが良好 ・高い気密性、排気性(高精度サンプリング) ・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン) ・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能 ・高いUV照射耐性
    用途マクロピペット用
  • メスピペット 先端目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 先端目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
  • 試薬びん 広口 SIBATA(柴田科学)

    試薬びん 広口

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。 ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    キャップ形式共栓口タイプ広口
  • ワイヤレス風速・温度計 SIBATA(柴田科学)

    ワイヤレス風速・温度計

    SIBATA(柴田科学)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    当日出荷
    0.01~30m/sの風速、-20~70℃の温度の計測が可能。Bluetooth通信により表示部とプローブをワイヤレスで使用できます。
    用途ビル管理や学校環境などの気流・温度計測で。付属品キャリングケース、単3乾電池×4本(テスト用)、プローブ接続ケーブル(1.5m)、ストラップ金具(三脚取付穴へ固定)、プローブカバー型式ISA-101質量(g)表示ユニット:約125(電池含む)使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)電源【プローブ】単3乾電池×2本、もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)、【表示ユニット】単3乾電池×2本測定項目風速・温度動作方式風速:熱式、温度:測温抵抗体表示白色バックライト液晶寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)表示ユニット:62×23.5×100表示分解能風速:0.01m/s、温度:0.1℃センサー風速:白金巻線センサー、温度:Pt1000温度測定範囲(℃)-20~70精度(%)±3.5(または0.05m/sの大きい方)精度(℃)±0.5連続使用時間(時間)約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、時定数切替(1or5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、バックライトON/OFF/5秒後自動OFF風速測定範囲(m/s)0.01~30応答性風速:約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、温度:約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)
  • アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ SIBATA(柴田科学)

    アスベスト用サンプリングホルダーディスポーザブルタイプ

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    アメリカNIOSHアスベスト測定法(METHOD7400)の適合品です。サンプリングホルダーの中にはメンブレンフィルター(ポアサイズ0.8μm)とバックアップフィルターがセットされています。各種サンプラーにて使用可能です。
    用途アスベスト用寸法(mm)約Φ29×80ゴム止外径(Φmm)O.D 7.65
  • メスピペット 中間目盛 スーパーグレード SIBATA(柴田科学)

    メスピペット 中間目盛 スーパーグレード

    SIBATA(柴田科学)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から33日以内出荷
    一定の体積の液体を量りとるために用いられます。ストレートな管に目盛が複数表示されています。同容量のホールピペットより目盛の精度は低いですが、目盛が複数あるので、汎用性があります。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表す。出用を意味するTDを表示しています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のメスピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
    材質DUROBAX(R)(硼珪酸ガラス-2)タイプスーパーグレード目盛中間目盛ピペットの種類メスピペット
  • 【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付) SIBATA(柴田科学)

    【レンタル】ワイヤレス風速・温度計(校正書付)

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    ・用途に合わせて2つの使い方 1.表示ユニット+ワイヤレス 無線通信の届く範囲(約5m以内)なら、高い場所などプローブを離しての計測が可能です。 計測者と記録者がプローブと表示ユニットを各々持って計測するといった使い方もできます。 2.表示ユニット+ケーブル 例えば製薬工場や病院など、無線の電波使用に制限のある場所では、一般的な風速計と同様にケーブルを用いた計測が可能です。 ・表示ユニットでシンプルに計測 ・プローブは、曲げてもまっすぐでも使用可能 ・天井高2700mmまで計測可能 ・広い風速範囲と高い計測精度 ・専用アプリで測定値をリアルタイムで確認
    用途空調設備のメンテナンスや検査に・クリーンブースやクリーンルームの空気環境測定に・ダクト・配管内の風量測定にセット内容モニター(ストラップ付)、風速計(保護キャップ付き)、接続ケーブル、取扱説明書、収納ケース測定範囲【風速】0.01~30.0 m/s、【風温】-20.0~70.0℃質量(g)【プローブ】約150(電池含む)【表示ユニット】約125(電池含む)電源【プローブ】単3乾電池×2本もしくはケーブル接続時の表示ユニットを介したACアダプター(市販品)による電源供給【表示ユニット】単3乾電池×2本、ACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)(市販品)動作方式【風速】熱式(白金巻線センサー)、【風温】測温抵抗体(Pt1000)表示白色バックライト液晶測定精度【風速】±指示値の2% or 0.05m/sの大きい方、【風温】±0.5℃寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【グリップ部】25×38.5×148【表示ユニット】62×23.5×100表示分解能【風速】0.01m/s(小数点以下1桁固定時:0.1m/s)、【風温】0.1℃連続使用時間(時間)【プローブ】約20(風速5m/s、20℃、アルカリ電池使用時)【表示ユニット】約50(20℃、アルカリ電池使用時)機能Bluetooth通信(専用プローブ)、ケーブル接続(専用プローブに有線ケーブル接続)、計測値ホールド、平均・最大・最小値演算、 時定数切替(1 or 5秒)、単位切替(風速:m/s、FPM、温度:℃、°F)、 バックライトON/OFF/5秒後自動OFF測定対象清浄な空気流寸法(Φ×mm)【センサー部】Φ8(最大Φ10)×177~608測定機能Bluetooth通信(表示ユニット)、ケーブル接続(表示ユニットに有線ケーブル接続)、 手元スイッチ(電源ON/OFF、測定値ホールドなど)、LED表示(電池残量、Bluetooth通信状態)、 I・L両用伸縮式プローブ(mm目盛り刻印)、三脚取付穴(ストラップ金具兼用)動作環境【プローブ】-20~70℃(結露のないこと)【表示ユニット】5~40℃(結露のないこと)応答性【風速】約1秒(風速0→1m/s時、90%応答)、【風温】約30秒(風速1m/sにおいて90%応答)サービス分類レンタル
  • ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    ビュレット スーパーグレード 茶褐色 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    容量滴定に使用し、滴下した液の容量を秤量するためのガラス実験器具です。JISR3505クラスAの「体積の許容誤差」と同等、またはそれ以内で製作されています。目盛は白色目盛です。
    色茶褐色目盛白色
  • スモークテスター用発煙管 SIBATA(柴田科学)

    スモークテスター用発煙管

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    ・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
    適合080270-02 スモークテスターセットトラスコ品番799-5695
  • 電子式スモークテスター EST-1本体のみ SIBATA(柴田科学)

    電子式スモークテスター EST-1本体のみ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台(1台)
    3日以内出荷
    プロピレングリコールとグリセリンの混合液を加熱蒸発させ、発生した白煙の動きから空気の流れを検査する装置です。乾電池で動作し、小型なため持ち運びに便利です。発煙カートリッジ(別売り)をワンタッチで交換できることが特徴です。三脚ネジに延長棒を接続することも可能です。また、ストラップも取り付けることができます。
    仕様電池動作時:30秒間の発煙で100回寸法36(W)×36(D)×190(H)mm使用湿度範囲90 % rh以下(結露がないこと)
  • 共通摺合わせ広口試薬瓶 SIBATA(柴田科学)

    共通摺合わせ広口試薬瓶

    SIBATA(柴田科学)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    翌々日出荷
    試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
    アズワン品番4-5031-04
  • ねじ口びん 透明キャップ付 SIBATA(柴田科学)

    ねじ口びん 透明キャップ付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    翌々日出荷
    バイオテクノロジー関連をはじめ、高純度医薬試薬や分析用標準液などの保存容器として幅広くご使用いただける多目的びんです。ガラス材質は、JIS R3503(1994年)「ほうけい酸ガラス-1」に相当するDURAN(R)を使用しています。DURAN(R)はドイツDWK Life Sciencesグループの登録商標です。キャップは全品ISOねじ(GL)を使用しています。ビン底には細かい凹凸をつけて接触面積を小さくしています。均一な肉厚で機械的強度が増加しています。
    色白
  • スモークテスターセット SIBATA(柴田科学)

    スモークテスターセット

    SIBATA(柴田科学)(1件のレビュー)
    ¥8,198税込¥9,018
    1セット
    5日以内出荷
    ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
    トラスコ品番799-5687質量(kg)約0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×95×170構成発煙管 10本/ゴム球 1コ
  • ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック SIBATA(柴田科学)

    ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック

    SIBATA(柴田科学)
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    PTFEコック仕様のミクロビュレットです。
    種類白規格PTFEコック:TF-13
  • シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用 SIBATA(柴田科学)

    シリコンパッキン PTFE張 GLS-80白キャップ用

    SIBATA(柴田科学)
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(5個)
    15日以内出荷
    ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
    用途GLS-80白キャップ用材質シリコンPTFE質量(kg)0.02高さH(mm)3幅W(mm)78.4
  • 分注器 フィックス・ア・レット 白 JCSS校正証明書付 SIBATA(柴田科学)

    分注器 フィックス・ア・レット 白 JCSS校正証明書付

    SIBATA(柴田科学)
    ¥50,980~税込¥56,078~
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    付属のシリコン栓に合った容器と接続させることで、指定の容量を分注することが可能です。市販のシリコン栓やゴム栓を使用したり、インレットチューブのサイズを変えることで、様々な種類や容量の容器を使うこともできます。シリンダーの目盛にポインターを合わせる簡単な容量設定です。
    校正証明書JCSS校正
  • メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質硼珪酸ガラス-1備考※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。校正証明書一般校正
  • メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 中国語版校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 中国語版校正証明書付 020060シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質硼珪酸ガラス-1色白備考※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。校正証明書一般校正(中国語)
  • メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ SIBATA(柴田科学)

    メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ

    SIBATA(柴田科学)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
    材質硼珪酸ガラス-1色白備考※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。校正証明書一般校正(英語)