カテゴリ
- 科学研究・開発用品(16)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- ALBA(アルバ)(2)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(3)
- CKD(3)
- ELPA(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- EXCEL(エクセル)(2)
- Flash Forge(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- TRUSCO(2)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アソー(3)
- エスコ(4)
- エレコム(1)
- コンドーテック(2)
- ホンダフロー(2)
- 三菱マテリアル(4)
- 前澤化成工業(2)
- ブランドをもっと見る
「tf-13」の検索結果

SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から33日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート 圧力平衡側管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から3日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。圧力平衡を保つ構造のになっているので下部へ接続したSPC規格のガラス器具へのスムーズな流下/滴下が可能となります。材質ほうけい酸ガラス栓No.SPC-15寸法b(mm)27コックTF-13
分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥23,980~税込¥26,378~1個3日以内出荷から33日以内出荷球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。PTFE製のコックを使用している為、ノーグリースの開閉が可能です。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から33日以内出荷球形に近い形状なのでより効率よく撹拌され分離することができます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス
分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分液ロート スキーブ形 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から5日以内出荷下部PTFEコックに向かって円錐状に断面積が小さくなることで、球状よりも液液分離が効率よくおこなえます。分液栓がSPC規格の為、一般的なすり合わせ(透明)の接手管と異なり、緻密で汚れ難くノーグリースの接続が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることによって、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
クロマトカラム PTFEコック
SIBATA(柴田科学)¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から33日以内出荷PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度を調節した分離がおこなえます。カラムには脱脂綿等を使用して充填剤を詰めます。材質ほうけい酸ガラス
SPC分留管 スニーダー
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から5日以内出荷管内の3~5個のガラス球によって還流が起き、ガラス球が浮くことで蒸気が上昇通過し分留されます。材質ほうけい酸ガラス寸法b(mm)26下部(SPC)SPC-24
SPCクロマトカラム PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から33日以内出荷・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19
SPC分液ロート 円筒形 PTFEコック付 目盛付
SIBATA(柴田科学)¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から33日以内出荷液液分離がしやすいように、目安目盛とPTFEコックの付いた円筒形分液ロートです。SPC規格の分液栓とPTFE製のコックなので、ノーグリースでの使用が可能です。下端が互換性のあるSPC規格なので、同じSソケット形の受け容器と接続させることで、滴下液を効率よく回収できます。材質ほうけい酸ガラス
SPCクロマトカラム PTFEコック付 フィルター付
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷から5日以内出荷・PTFEコック付きの為、展開溶媒の滴下速度の調節と分離・精製がおこなえます。 ・カラムにはガラスフィルターが溶着されているので、そのまま充填剤を詰めて使用できます。 ・互換性のあるSPC19規格なので、上端にはCコーン形やTチップ形と、下端はSソケット形との接続が可能です。材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)300寸法b(mm)402下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-19コックTF-13フィルター穴径(μm)100~160
SPCクロマト管 フィルター封じ込み 食品水質用
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷から5日以内出荷・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。材質ほうけい酸ガラス長さL(mm)170寸法a(mm)260寸法b(mm)30上部(SPC)SPC-15コックTF-13寸法c(mm)43
ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック
SIBATA(柴田科学)¥58,980税込¥64,8781個4日以内出荷から7日以内出荷PTFEコック仕様のミクロビュレットです。種類白規格PTFEコック:TF-13
SPC精油定量受器 一般試験法
SIBATA(柴田科学)¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷・日本薬局方の一般試験法 精油定量法による精油含量試験を参考にした製油定量受器です。 ・両端がSPC規格のSソケット形とCコーン形なので、同じ規格の接続部と互換性があります。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)4下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
SPC精油定量受器 食品衛生法
SIBATA(柴田科学)¥61,980税込¥68,1781個32日以内出荷食品衛生法の食用油脂中熱媒体捕集装置用に使う精油定量受器です。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)5下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-15コックTF-13
SPCクロマト管 PTFEコック付
SIBATA(柴田科学)¥22,980~税込¥25,278~1個32日以内出荷から33日以内出荷・上部がSPC規格のSソケット形になので同じ規格のCコーン形やTチップ形を下部に持った分液ロート等が接続可能です。 ・イオン交換や硝酸性窒素※硝酸塩の還元試験用があります。材質ほうけい酸ガラス型式26mm寸法b(mm)45カラム内径(Φmm)26コックTF-13寸法c(mm)44フィルター穴径(μm)100~160