カテゴリ
- 科学研究・開発用品(15)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- BIGMAN(ビッグマン)(5)
- Festo(9)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(21)
- MAZDA(マツダ)(7)
- PYREX(パイレックス)(12)
- ROHM(12)
- SAMTEC(10)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(27)
- TOTO(85)
- TRUSCO(15)
- アズワン(33)
- コンバム(旧:妙徳)(6)
- セキスイ(29)
- 常三郎(5)
- 日本マイクロ(6)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- 東京スクリーン(6)
- ブランドをもっと見る

共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS13
SIBATA(柴田科学)¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。材質ほうけい酸ガラス容量(mL)10高さ(mm)118外径(Φmm)16.5栓サイズ(mm)13
SPC共栓遠心沈殿管(丸底形・平栓付き)
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する筒状の丸底容器です。容量は10mLで目盛なしです。形状丸底形容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13
SPC共栓遠心沈殿管(円錐形・平栓付き)
SIBATA(柴田科学)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷共通透明すり合わせ(TS13)の平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。形状円錐形容量(mL)10外径×高さH(Φmm×mm)Φ16×115(栓含)キャップSPC-13
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥11,980~税込¥13,178~1個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1備考※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質硼珪酸ガラス-1備考※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」で製作しています。※高さは栓を除く校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1色白備考※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。材質硼珪酸ガラス-1備考※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」で製作しています。※高さは栓を除く校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 中国語版校正証明書付 020060シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥14,980税込¥16,4781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。材質硼珪酸ガラス-1色白備考※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」より高精度で製作しています。校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶備考※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」で製作しています。※高さは栓を除く。校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 英語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥16,980税込¥18,6781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 英語版校正証明書付 026100シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷から12日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶備考※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」で製作しています。※高さは栓を除く。校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷から12日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。色茶備考※JIS R3505(1994年)クラスAの「体積許容誤差」で製作しています。※高さは栓を除く。校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら