カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- モノタロウ(1)
- コスモスビード(81)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- アズワン(36)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(20)
- TRUSCO(13)
- PYREX(パイレックス)(12)
- 三木プーリ(8)
- 東京スクリーン(8)
- SMC(5)
- サンワサプライ(5)
- 日本理化学器械(NRK)(5)
- BIG DAISHOWA(4)
- 三商(4)
- マルヤス電業(4)
- タチバナ製作所(4)
- ツキエス(4)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- イスカル(3)
- ブランドをもっと見る
「ts22」の検索結果
特価

メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 校正証明書付 020060シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 中国語版校正証明書付 026050シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥20,980税込¥23,0781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 英語版校正証明書付 026050シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 英語版校正証明書付 020060シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 校正証明書付 026100シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷から12日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。校正証明書一般校正
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 中国語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 茶 英語版校正証明書付
SIBATA(柴田科学)¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。校正証明書一般校正(英語)
メスフラスコ 全量フラスコ・スーパーグレード 透明 中国語版校正証明書付 020060シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 中国語版校正証明書付 026100シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷から12日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。校正証明書一般校正(中国語)
メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 茶 英語版校正証明書付 026100シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷から12日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。遮光を目的として外側に茶染めを施しております。校正証明書一般校正(英語)