カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- 三木プーリ(97)
- コスモスビード(35)
- BIGM(丸山製作所)(31)
- メイキコウ(14)
- アズワン(10)
- ホーコス(8)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- ナベヤ(5)
- ホンダ(4)
- サンコーテクノ(2)
- TRUSCO(2)
- ナカバヤシ(2)
- 日油技研工業(2)
- バンドー化学(2)
- マルヤス電業(2)
- 東亜計器(2)
- X.A.M(2)
- 東西電気産業(2)
- テシオン(2)
- ブランドをもっと見る
「ts400」の検索結果
特価

メスフラスコ 全量フラスコ・カスタムA 校正証明書付 026050シリーズ
SIBATA(柴田科学)¥21,980税込¥24,1781個9日以内出荷一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。校正証明書一般校正