カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- スバル(39)
- プロトティップ(20)
- ホンダ(7)
- タイテックス(7)
- オンダ製作所(6)
- ニッサン(6)
- TERADA(寺田電機製作所)(3)
- SAMTEC(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- ワルター(2)
- イノアック(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- 神保電器(1)
- アイシン精機(1)
- PALL(ポール)(1)
- ブランドをもっと見る
「wj-020」の検索結果
特価

真空調節器 循環アスピレーター用
SIBATA(柴田科学)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷循環アスピレーターWJ-15/WJ-20型用のオプション品です。 ニードルバルブで真空度を調節します。 ゲージ圧表示(単位Mpa)
循環アスピレーター
SIBATA(柴田科学)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から4日以内出荷・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm