カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- SIBATA(柴田科学)
- i-PRO(7)
- ブロードウォッチ(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- エレコム(1)
- シヤチハタ(1)
- タカチ電機工業(1)
- TP-LINK(1)
- アライドテレシス(1)
- サンワダイレクト(1)
- Vivotek(1)
「wj-nx200」の検索結果

循環アスピレーター
SIBATA(柴田科学)¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷から4日以内出荷・水道に直結しないで使用できる循環アスピレーターです。コンパクトで持ち運びができます。 ・排気量は15L/min。 従来のアスピレーターに比べ、排気速度は12~15L/min(50Hz、1本)と大幅にアップしました。 ・安定した排気を実現 。高性能の金属アスピレーターをメーカー独自の配置により、強制循環によるエアーの巻き込みをおさえ、安定した排気が得られます。 ・呼び水なし、スイッチを入れるだけですぐ使用可能。高性能バーチカルタイプのポンプにより呼び水の必要はありません。幅(mm)255高さ(mm)390奥行(mm)360モーター(W)100/150吸入口外径(Φmm)11.5排気量(L/min)12~15×2給水方式オーバーフローノズルΦ17mm