絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

スタック

スタックのページです。スタックは、オフィス家具/清掃用品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在10件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 スタック
所在地〒152-0002 東京都目黒区目黒本町5-17-5
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サウナタイマー 12分計 スタック

    サウナタイマー 12分計

    スタック(4件のレビュー)
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷
    赤針が1週して1分、黒針が1週して12分です。
    付属品耐熱コード(1m)材質鉄・アルミニウム・ガラス電源単相100V耐熱温度(℃)110使用場所浴室
  • アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ スタック

    アルミ無垢ボディゴールド除電ブラシ

    スタック
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    当日出荷
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
    用途半導体関連工場、機械組立工場などの静電気およびホコリ除去など。材質柄:アルミ無垢材、毛材:有機導電性ゴールド繊維線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30表面抵抗値(Ωsq)102ブラシ長(mm)1002018年トラスコ掲載ページ3 0548
  • アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ スタック

    アルミテープ型アクリルカーボン除電ブラシ

    スタック
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷
    カーボン炭素繊維を使用し、広範囲にわたり除電をします。大きさに合わせて、ハサミ等でカットできます。
    用途機械取付型、印刷機械や乾燥機の出口などに貼って使用。セット内容アース線材質アルミテープ、毛材:アクリルカーボン炭素繊維2018年トラスコ掲載ページ3 0550
  • ドライサウナ用耐熱温度計 スタック

    ドライサウナ用耐熱温度計

    スタック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム・ガラス温度表示0~150℃寸法(直径Φ×厚さ)(mm)200×30使用場所浴室TKG品番9-2470-0401TKG品番(2017)6-2252-0401
  • コンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ) スタック

    コンパクトゴールド除電ブラシ(アルミボディ)

    スタック
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷をつけず除電とホコリ除去ができます。柄がアルミ製ですので本体アース効果があります。
    用途各種ベルト類除電、フィルム除電、ホコリ除去など。トラスコ品番291-5481材質柄:アルミ、樹脂、木、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)108タイプコンパクト型毛丈(mm)23毛材有機導電性ゴールド繊維毛幅(mm)7表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω/□)ブラシ長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.07
  • アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ スタック

    アルミバー型アクリルカーボン除電ブラシ

    スタック
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    アクリルカーボン炭素繊維を使用し、静電気除去に高性能を発揮します。
    用途印刷機、プリンター、乾燥器などの出口にセットして使用、また製造ライン上での静電気除去に有効。材質柄:アルミ(アルミ柄幅10mm)、毛材:アクリルカーボン炭素繊維全長(mm)300毛丈(mm)10表面抵抗値(Ω)体積抵抗率:1.6×10[[ の3乗]]Ω・cmRoHS指令(10物質対応)対応線径(μm)7
  • ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ スタック

    ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ

    スタック
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷
    耐熱(180℃)、耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。
    用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維線径(mm)0.152018年トラスコ掲載ページ3 0547
  • ハンド木柄ゴールド除電ブラシ スタック

    ハンド木柄ゴールド除電ブラシ

    スタック
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維で、傷を付けずに除電とホコリの除去ができます。
    用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去と除電など。トラスコ品番831-4513材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)280質量(g)40毛丈(mm)30抵抗値5.85×10[[の-2乗]]Ωブラシ長(mm)145線径(mm)0.072018年トラスコ掲載ページ3 0546
  • ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ スタック

    ハンド木柄ストロングカーボン除電ブラシ

    スタック
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    ストロングカーボン繊維は耐薬品性に優れ、高い導電性を発揮します。耐弱酸、強酸に溶解、耐アルカリ、一般有機溶剤に不溶解、フェノール類に溶解です。グリップ部分にアース機能付きです。
    用途PCB基板仕上げ用(静電気とホコリの除去)など。トラスコ品番835-5937材質柄:木、銅製テープ、毛材:ストロングカーボン繊維長さ(mm)【ブラシ部】300全長(mm)445タイプハンド木柄毛丈(mm)50毛材ストロングカーボン繊維毛幅(mm)6表面抵抗値(Ω)10[[の2乗]](Ω・cm)ブラシ長(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
  • ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き スタック

    ハンド木柄除電ブラシ アース機能付き

    スタック
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    自己放電力を有する40デニールの極細繊維になっているので傷をつけず除電とホコリ除去ができます。
    用途PCB除電、フィルム、ガラス上のホコリ除去、除電などにトラスコ品番813-1311材質柄:木、銅製テープ、毛材:有機導電性ゴールド繊維全長(mm)235質量(g)35線径(Φmm)0.07毛丈(mm)30毛幅(mm)3抵抗値102(Ω/□)ブラシ長(mm)100