カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 島津製作所
- アズワン(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- 共立理化学研究所(2)
- OPTIMA(2)
- セコニック(1)
- APEL(1)
- 三商(1)
- ケニス(1)
- UPRtek(1)
- 東ソークォーツ(1)
- IMPLEN(1)
サービス分類
- レンタル(1)
「nanodrop」の検索結果

【レンタル】紫外可視分光光度計本体 UV1280
島津製作所¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷から4日以内出荷D2/WIランプにモニターダブルビーム方式を組み合わせたコンパクトタイプです。見やすい液晶画面とシンプルなボタン操作で操作が容易です。微量測定(最小試料量100ul)が可能です。使用頻度の高い定量プログラムやDNA/タンパク質定量,高度な多成分分離定量など,UV/Vis分析に必要なプログラムを装備しています。USBメモリを使用して解析データの持ち運びや、パソコンでの大量保存が可能です。仕様波長設定:0.1nm単位(波長走査領域設定時は1nm単位)質量(kg)10電源(V)単相100~240 50/60Hz 140A本体寸法(mm)416×379×274mm測定方式ダブルビーム式測光方式表示波長:0.1nm単位電源コード(m)2.4レンジ測光:吸光度/-0.3~+3.0Abs、透過率/0.0~200%測定波長(μm)190~1100バンド幅(nm)5商品タイプ本体