カテゴリ

  • 測定用品(7)
絞り込み
ブランド
  • 島津製作所
  • SMC(78)
  • ホンダ(22)
  • MOXA(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(9)
  • AURORA(オーロラジャパン)(5)
  • エレコム(4)
  • Y2K(4)
  • ダンドリビス(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • エイト(2)
  • TRUSCO(2)
  • Adafruit(2)
  • GEDORE(2)
  • BREADEN(ブリーデン)(2)
  • New Trip(2)
  • 京セラ(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • 富士電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「txb」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ 島津製作所

    TX/TW/TXBシリーズ用 ACアダプタ

    島津製作所
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ 島津製作所

    電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ

    島津製作所
    6,198税込6,818
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    表示部を覆うプラスチックカバーです
    種別表示部保護カバーアズワン品番61-3563-56
  • 電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ 島津製作所

    電子天びん TXB用オプション S321-63827シリーズ

    島津製作所
    6,198税込6,818
    1箱(5個)
    5日以内出荷
    本体上面(表示部含む)を覆うプラスチックカバーです
    種別全面保護カバーアズワン品番61-3563-57
  • TX/TW/TXBシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m 島津製作所

    TX/TW/TXBシリーズ用 RS-232Cケーブル 1.5m

    島津製作所
    18,980税込20,878
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXBシリーズ用 表示部保護カバー(5枚) 大皿小皿共通 島津製作所

    TXBシリーズ用 表示部保護カバー(5枚) 大皿小皿共通

    島津製作所
    6,198税込6,818
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TXBシリーズ用 全面保護カバー(5個) 大皿小皿共通 島津製作所

    TXBシリーズ用 全面保護カバー(5個) 大皿小皿共通

    島津製作所
    6,198税込6,818
    1台
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子天びん用プリンタ 島津製作所

    電子天びん用プリンタ

    島津製作所
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ISO/GLP/GMP対応を強力サポート。 らくらく通信設定。ワンタッチで天びんとの通信設定を自動的に行う機能(オートセット)を搭載していますので,通信設定の煩わしさが解消されます。 有機EL液晶で状態を見やすく表示(EP-110のみ)。充電池駆動(EP-110のみ)。
    インターフェースUSB B-Type メス、RS232(D-sub 9Pin オス)モード計量モード、統計計量モード印字速度(行/秒(s))約1.7印字方式8ピン往復インパクトドットマトリクス記録紙●サイズ:57mm(幅)×50mm(外径)●種類 :普通紙使用温度範囲(℃)5~45使用環境湿度(%)10~80(結露なきこと)出力【項目】タイトル(ヘッダー)、サンプル個数(N)、合計値(T)、最大値(MAX)、最小値(MIN)、レンジ(RNG)、平均値(MEAN)、標準偏差(SD)、変動係数(CV)、データ末尾(フッター)消費電力(W)8(印字中)待機電力(W)0.5適合機種島津AU、AT、U、TX、TXB、BX-K、BL、ELBの各シリーズ、水分計MOC63uに対応電源ACアダプタ:入力AC100-240V、50/60Hz、出力DC12V/1500mA.文字寸法(mm)約1.7×2.6RoHS指令(10物質対応)対応
はかりカテゴリ