カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 島津製作所
- SATO(サトー)(4)
- ラトックシステム(3)
- BLACK BOX(2)
- Tektronix(テクトロニクス)(2)
- StarTech.com(2)
- エレコム(1)
- 日動工業(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- GSユアサ(1)
- audio-technica(1)
- 玄人志向(1)
- クローネ(1)
- ATEN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「typea typeb usb」の検索結果
特価

分析天びん AP124W
島津製作所¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)120最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲45~120.009g(100g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
分析天びん AP224W
島津製作所¥339,800税込¥373,7801台9日以内出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)220最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.1mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.2mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~220.009g(200g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g
分析天びん AP324W
島津製作所¥379,800税込¥417,7801台9日以内出荷迅速な計量で作業効率が大幅にUPします。 静電気による影響を排除し、手間なく計量作業を行えます。 USB標準装備。 ユーザーをサポートする多彩な機能を有します。仕様USBホスト(Type A)、USBデバイス(TypeB)、レシピ調合、 HPLC用緩衝溶液調整、 mol換算機能、 試料(濃度)調整、 点検サポート機能、 タイマーCAL質量(kg)7.0種類分析天びん使用温度範囲(℃)5~40ひょう量(g)320最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)91本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×367×345応答時間(秒)約2繰返し性0.15mg表示器有機EL表示器(ドットマトリクス)温度係数±2ppm/℃ (10~30℃)直線性±0.3mg入力電源(ACアダプタ)AC100V 270mA 50/60Hz校正範囲95~320.009g(300g)出入力端子RS-232C(D-Sub9Pプラグ) USBホスト(TypeA) USBデバイス(TypeB) イオナイザ使用環境湿度(%)20~85RoHS指令(10物質対応)対応校正分銅内蔵計量皿形状丸皿ひょう量単位g