カテゴリ
- 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
- 島津製作所
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- 千代田通商(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- コガネイ(3)
- SMC(2)
- シュメッツ(2)
- グロッツ・ベッケルト(2)
- アサ電子工業(2)
- CDC(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ナイキ(1)
- イハラサイエンス(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
- オルガン針(1)
- YKK AP(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uy12」の検索結果
特価

分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80直線性±0.2mg入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅無し校正証明書一般校正
分析天秤 校正証明書付 AUシリーズ
島津製作所¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー「ユニブロック」を搭載しています。 測定データをWindows(R)上で動作する「Balance keys」をインストールすることでExcel(R)等に取り込めます(接続ケーブル別売)。 プリンター(別売)に接続すればデータを日付・時刻入りで残せますので、GLP/GMP・ISO9001が要求する計量管理やトレーサビリティの確立に適しています。寸法(mm)220×330×310質量(kg)約7電源(V)AC100(50/60Hz)12VA(ACアダプター付属)最小表示(mg)0.1電源コード(m)1.8(2Pプラグ)計量皿寸法(Φmm)80直線性±0.2mg入出力RS232C・DATA 1/0・KEY BOARD校正分銅無し校正証明書一般校正