カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シムコ(SIMCO)
  • モノタロウ(3)
  • 共立電子産業(10)
  • XP POWER(25)
  • omron(オムロン)(160)
  • コーセル(21)
  • アクアテック(1)
  • コガネイ(247)
  • ParkerTAIYO(180)
  • オーム電機(140)
  • RS PRO(133)
  • CKD(120)
  • Panasonic(パナソニック)(117)
  • タニタ(101)
  • 三菱電機(75)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(62)
  • 富士電機(58)
  • マリンテック(57)
  • シュナイダーエレクトリック(55)
  • IDEC(和泉電気)(53)
  • サンワサプライ(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC3V」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアロスタットminION2 シムコ(SIMCO)エアロスタットminION2シムコ(SIMCO)
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)
仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯質量(kg)0.5外形寸法(mm)97×137×60電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ入力DC24V、250mA、6Wスタンドステンレスメッキ使用環境温度(℃)0~50イオンバランス0±10V騒音レベル(dB(A))52(max)コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力)除電時間(秒)2秒以内材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
静電気対策用品カテゴリ