カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- シムコ(SIMCO)
- カール事務器(4)
- CKD(17)
- SMC(5)
- 富士電機(3)
- 武藤工業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- TELEMECANIQUE SENSORS(2)
- カール(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- StarTech.com(1)
- Mersen(1)
- Dold(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc-2a3n」の検索結果

エアロスタットminION2
シムコ(SIMCO)¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷コンパクト設計で大きな除電効果 新開発のオートバランステクノロジーにより安定したイオンバランス(±10V以下) 独自の放電針配置で高速除電(2秒以下/距離300m) モジュラーケーブルによる低電圧配線(DC24V) 標準アダプター使用時は3台、装置より電源供給の場合、5台連結可能(最大2A) 無段階風量調整 異常信号出力付リレー接点(COM/N.O./N.C.)仕様【専用アダプター】入力/AC100-240V 0.5A、出力/DC24V 0.75A 18W(max)【ファンスピード】無段階調整(マイナスドライバーによる調整)【表示ランプ】緑-電源投入時点灯、赤-異常時点灯質量(kg)0.5外形寸法(mm)97×137×60電源(スイッチ)ON/OFFロッカースイッチ入力DC24V、250mA、6Wスタンドステンレスメッキ使用環境温度(℃)0~50イオンバランス0±10V騒音レベル(dB(A))52(max)コネクタRJ-11×2(電源入力)ターミナルブロック(電源入力及び異常警報出力)除電時間(秒)2秒以内材質(放電針)ステンレスエミッタ×6本材質(ケーシング)強化ポリカーボネート(白色)RoHS指令(10物質対応)対応