カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • WAVESHARE(7)
  • キングジム(1)
  • 富士通(1)
  • 河淳(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • グリーンハウス(1)
  • 日研工業(1)
  • Raspberry Pi(ラズベリーパイ)(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • Seeed Studio(1)
  • M5Stack(1)
  • Santek(1)
  • URR(ユーアールアール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-paper」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ シャープ

    ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ

    シャープ
    349,800税込384,780
    1個
    5日以内出荷
    ePoster 25.3型電子ペーパーディスプレイ。電子インクで表示する新たな表示装置、画像を表示するための電力は0W。低消費電力での情報発信が可能。
    最大解像度3200×1800入力端子USB Type-C 1系統(データ転送・USBメモリー)、USB Type-C 1系統(電源供給用)アスペクト比16:9モニターサイズ25.3型
  • ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型 シャープ

    ePoster 電子ペーパーディスプレイ 7.3型

    シャープ
    49,980税込54,978
    1台
    7日以内出荷
    付属品乾電池(単4型)×2、取扱説明書、保証書仕様●設置:横置き●対応コンテンツ:静止画(.jpeg/.jpg/.bmp/.png)質量(kg)約0.23(電池含む)電源単4乾電池×2使用温度(℃)0~40対応OSアプリのダウンロードサイトに記載表示4色単階調(白、黒、赤、黄)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約173.8×73.6×141.8画素ピッチ水平0.200×垂直0.200(mm)最大解像度800×480ドットRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)0~80(結露なきこと)アスペクト比5:3モニターサイズ7.3型(約160.0×約96.0)NFCTag-A
  • 電子ペーパー 42型 シャープ

    電子ペーパー 42型

    シャープ
    579,800税込637,780
    1台
    5日以内出荷
    紙のように高い視認性と、必要なときに表示を書き換えられる電子ペーパーディスプレイ 消費電力0Wでの表示保持を実現 電子ペーパーディスプレイのメリット 常時表示 明るい環境下の視認性 薄型軽量 目にやさしい
    付属品ACアダプター質量(kg)約8サイズ42型電源(V)AC100(50/60Hz)(専用アダプター使用時)、DC20外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)908.8×694.6×33.8画面表示寸法(mm)横856.8×縦642.6解像度2880×2160防塵防水性能IEC規格IP65相当(ACアダプター除く)保存温度範囲(℃)-20~60(ACアダプター:-30~80)動作湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90)保存湿度(%)0~80(ACアダプター:5~90)出力端子音声:Φ3.5mmミニステレオジャック (1系統)RoHS指令(10物質対応)対応表示色・階調グレースケール16階調動作温度範囲(℃)0~50(ACアダプター:0~40)アスペクト比4:3入出力端子USB:USB3.0 TypeAx2、USB Type CX1、LAN端子:10BASE-T/100BASE-TX、無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠ボタン仕様パワー、モード、ファクトリーリセット