カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- シャープ
- SMC(60)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- アサダ(13)
- 測範社(13)
- アイゼン(12)
- 渡辺電機工業(6)
- TRUSCO(5)
- 三菱電機(5)
- NASTA(ナスタ)(5)
- IRC(5)
- 生興(4)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- オリエンタルモーター(2)
- セイコー(SEIKO)(2)
- ミヤナガ(2)
- グリーンパル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「gp-21」の検索結果
特価

光センサ 反射型
シャープ¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷シャープ測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。検出距離は4→550cmです。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え目標物の色による影響を受けない外部制御回路追加不要仕様●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度レンジ:-10 → +60℃アズワン品番65-7255-89
測距センサー ケーブル付きセット
シャープ¥919税込¥1,0111セット3日以内出荷PSD (位置検出素子)とIRED (赤外発光ダイオード)を使用した距離センサーモジュールとケーブルのセット商品です。測定範囲10~80cm出力アナログ供給電源4.5V~5.5V
シャープ 反射型 光センサ 800mm
シャープ¥969,800税込¥1,066,7801箱(1000個)7日以内出荷ピークセンサー距離 = 800mm。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度レンジ = -10 → +60℃。シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要RoHS指令(10物質対応)対応