カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • SMC(60)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • アサダ(13)
  • 測範社(13)
  • アイゼン(12)
  • 渡辺電機工業(6)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱電機(5)
  • NASTA(ナスタ)(5)
  • IRC(5)
  • 生興(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • オリエンタルモーター(2)
  • セイコー(SEIKO)(2)
  • ミヤナガ(2)
  • グリーンパル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp-21」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GP2Y0A21YK0F シャープ

    GP2Y0A21YK0F

    シャープ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 光センサ 反射型 シャープ

    光センサ 反射型

    シャープ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    翌々日出荷
    シャープ測距センサ。シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。検出距離は4→550cmです。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え目標物の色による影響を受けない外部制御回路追加不要
    仕様●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-10℃●動作温度レンジ:-10 → +60℃アズワン品番65-7255-89
  • 測距センサー ケーブル付きセット シャープ

    測距センサー ケーブル付きセット

    シャープ
    ¥919税込¥1,011
    1セット
    3日以内出荷
    PSD (位置検出素子)とIRED (赤外発光ダイオード)を使用した距離センサーモジュールとケーブルのセット商品です。
    測定範囲10~80cm出力アナログ供給電源4.5V~5.5V
  • シャープ 反射型 光センサ 800mm シャープ

    シャープ 反射型 光センサ 800mm

    シャープ
    ¥969,800税込¥1,066,780
    1箱(1000個)
    7日以内出荷
    ピークセンサー距離 = 800mm。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = -10℃。動作温度レンジ = -10 → +60℃。シャープ 測距センサ. シャープの距離測定センサは、赤外線エミッタ、光検出器と内蔵の信号処理回路で構成されています。このデバイスには、アナログ出力又はスイッチ付き出力が用意されており、固定距離センサと可変距離センサの両方が含まれます。 取り付けスタイルには、2ホール表面固定タイプとスルーホール基板タイプがあります。 検出距離は 4 → 550 cm です。主な用途は、オートメーションにおける対象物検出、ロボットと車載用途、非接触型スイッチング、安全用途などです。. アナログ出力タイプ:測定距離に応じて電圧出力 デジタル出力タイプ:指定の目標距離で切り替え 目標物の色による影響を受けない 外部制御回路追加不要
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
gp21特集