カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(6)
  • サンワサプライ(6)
  • ATEN(3)
  • RS PRO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • オーム電機(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • DXアンテナ(1)
  • ホーリック(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • StarTech.com(1)
  • アイネックス(1)
  • IPEVO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 70cm」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 70V型 フルHDマルチディスプレイ Vシリーズ シャープ

    70V型 フルHDマルチディスプレイ Vシリーズ

    シャープ
    1,398,000税込1,537,800
    1台
    5日以内出荷
    色ムラを抑える独自機能で、高品位な大画面マルチを実現。
    付属品AC電源コード(3ピン)(約3m)、CD-ROM、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ(6個)その他【RS-232C】D-sub9ピン(1系統)、【コンポーネント映像】1系統、【パワーマネージメント】VESA DPMS準拠、DVI DMPM準拠、【プラグ&プレイ】VESA DDC2B対応、【同期】水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、シンク・オン・グリーン、コンポジット・シンク(TTL:正/負)質量(kg)37使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)380電源AC100~240V (50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1543.7×122×870.4(ディスプレイ部のみ)(ハンドル・突起部を除く)信号形式【コンピューター】アナログミニD-sub15ピン(1系統)、デジタルDisplayPort(1系統)、 デジタルDVI-D24ピン(HDCP対応)(1系統)コントラスト比4000:1液晶パネル70V型ワイド(対角176.6cm)「UV2A技術」搭載液晶画素ピッチ0.802×0.802最大解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178°(コントラスト比≧10)応答速度6ms(Gray to Gray. Ave.)設置方法VESA 4点留め(ピッチ400mm)(ネジM6)端子【コントロールキット用】1系統画面サイズ1538.9×865.6RoHS指令(10物質対応)対応設置形態横/縦置き(時計回り)バックライトLED(直下型)音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)映像出力アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、デジタル(DVI規格1.0準拠)(DisplayPort1.2準拠)HDMI規格2系統(HDCP1.4対応)拡張スロット数13V、2.0A(別売品での機能拡張時の供給電力)使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色約10.6億色輝度(cd/m2)700LAN10BASE-T/100BASE-TX(1系統)