カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(254)
  • 岩崎電気(189)
  • ODELIC(オーデリック)(119)
  • 三菱電機(40)
  • 星和電機(SEIWA)(20)
  • ENDO(遠藤照明)(19)
  • 日立(15)
  • DAIKO(大光電機)(14)
  • エコリカ(7)
  • エコ・トラスト・ジャパン(4)
  • 日動工業(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • SIEMENS(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hf32 led」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Hf32W高出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープ

    Hf32W高出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

    シャープ
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    7日以内出荷
    モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
    寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)3200定格ランプ電力(W)17.7平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
  • Hf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープ

    Hf32W高出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

    シャープ
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    7日以内出荷
    モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
    寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)6900定格ランプ電力(W)41.4平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
  • Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープ

    Hf32W定格出力×2灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

    シャープ
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    7日以内出荷
    モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
    寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)5200定格ランプ電力(W)30.8平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1
  • Hf32W定格出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール シャープ

    Hf32W定格出力×1灯 相当 モジュール形ベース照明ライトモジュール

    シャープ
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    7日以内出荷
    モジュール形ベース照明のライトモジュールです。施工には電気工事士等の資格を持った人が作業をする必要があります。本製品は屋内専用です。
    寸法(mm)幅8.5×全長1228.4×厚さ4.4質量(kg)0.6備考掲載画像はライトモジュールに本体を取り付けた状態の画像です。本商品に本体(ランプ)は含まれません。全光束(Lm)2500定格ランプ電力(W)14.1平均演色評価数Ra84色温度(K)5000寿命設計:40000時間定格ランプ電流(A)0.1