カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
絞り込み
ブランド
  • シャープ
  • メディアカバーマーケット(4)
  • JAPANNEXT(2)
  • 高昇(2)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(1)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • サンワサプライ(1)
  • ASUS(エイスース)(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • Philips(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pn-y326」の検索結果

特価
本日9月13日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック シャープ

    32V型液晶ディスプレイ/1920×1080/ブラック

    シャープ
    65,980税込72,578
    1台
    欠品中
    24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。メーカー保証3年。USBメディアプレーヤー搭載。
    仕様本体サイズ(H×W×D):732.4x434x56mm●リフレッシュレート:60Hz●VCCI:対応●応答速度(G to G):6.5ms●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(本体):適合サイズ32型ピッチ水平0.364×垂直0.364mm電源AC100V 50/60Hz適合規格60065本体質量(kg)約7.1入力信号デジタル、アナログ最大消費電力(W)69コントラスト比4000:1表示色1677万色解像度1920×1080ドット視野角左右178°/上下178° (コントラスト比≧10)走査周波数(水平)67.5kHz@1920×1080走査周波数(垂直)60Hz@1920×1080ケーブルACコード入力端子HDMI×3、D-SUB×1スピーカーあり 5W+5W色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式VA輝度(cd/m2)450USBあり
  • 32V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル シャープ

    32V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル

    シャープ
    55,980税込61,578
    1台
    8日以内出荷
    32V型液晶ディスプレイ/解像度1920×1080/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
    表面処理ノングレアコントラスト比1200:1解像度1920×1080入力端子HDMI、USB Type-C、RS-232C色(本体)画面サイズ32インチパネル駆動方式ADS輝度(cd/m2)350
  • 43V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル シャープ

    43V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル

    シャープ
    79,980税込87,978
    1台
    欠品中
    43V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
    表面処理低反射コントラスト比1200:1(標準)最大解像度3840×2160ドット色(本体)入出力端子HDMI、USB Type-C、USB Type-A(USB 2.0)、RS-232C、10BASE-T/100BASE-TX、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ43V型ワイドパネル駆動方式ADS
  • 32V型用液晶ディスプレイ用卓上スタンド シャープ

    32V型用液晶ディスプレイ用卓上スタンド

    シャープ
    17,980税込19,778
    1台
    翌々日出荷
    32V型用液晶ディスプレイ用卓上スタンド。2025年11月時点対象機種:PN-HW322、PN-M322。M4、M6ネジ使用。
    仕様●RoHS指令:対応●環境自己主張マーク:なしタイプスタンド対応インチサイズ32V型
  • 43V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (43V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり) シャープ

    43V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (43V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/ブラック/スピーカー:あり)

    シャープ
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷
    サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
    コントラスト比1200:1解像度3840×2160入力端子HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子(Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、PN-ZR03(オプション)接続用))色(本体)ブラックモニターサイズ43パネル駆動方式ADS
  • 50V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル シャープ

    50V型インフォメーションディスプレイ/ベーシックモデル

    シャープ
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    50V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度350cd/m2/16時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/低反射液晶パネル搭載/メディアプレーヤー/スケジュール機能/無償オンサイト3年保証
    コントラスト比4000:1最大解像度3840×2160色(本体)入出力端子HDMI、USB Type-C、USB 2.0 Type-A、RS-232C、10BASE-T/100BASE-TX、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ50V型ワイドパネル駆動方式VA
  • 50V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (50V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり) シャープ

    50V型 AndroidOS内蔵液晶ディスプレイ (50V型/3840×2160/HDMI、USB Type-C/スピーカー:あり)

    シャープ
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    サイネージコントローラーを内蔵、PCレスでデジタルサイネージ運用可能。
    コントラスト比5000:1(標準)解像度3840×2160入力端子USB Type-C、HDMI、USB、RS-232C、コントロールキット用端子モニターサイズ50V型パネル駆動方式VA