カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- シャープ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「pnm552」の検索結果

55V型 インフォメーションディスプレイ 4K 24h対応
シャープ¥229,800税込¥252,7801台欠品中付属品AC電源コード(注11)(2ピン、アース付)(3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、セットアップマニュアル、保証書、ケーブルクランプ、ケーブルクランプ取付ネジ(注12)、HDMIケーブル(3m)、スロットカバー質量(kg)20.5使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)1235.6×59.5×709.3電源AC100-240V (50/60Hz)表示サイズ(mm)1209.60×680.40最大解像度3840×2160ドット視野角左右 178°/上下 178°(コントラスト比≧10)応答速度8ms(Gray to Gray Ave.)設置方法4点留め / ピッチ300×300mm / ネジM6入力端子【リモート】Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統、コントロールキットPN-ZR03(オプション)接続用)スピーカー10W+10W端子【LAN】10BASE-T/100BASE-TX(2系統)【RS-232C】D-sub9ピン(1系統、クロスタイプ)【DisplayPort】1系統(HDCP2.2対応) / 1系統(HDCP2.2対応、2160p)【USB】USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1、1系統)、サービス(1系統)連続動作時間24時間RoHS指令(10物質対応)対応設置位置横置き/縦置き(反時計回り)/上向き斜め0~20°/下向き斜め0~20°バックライトLED(直下型)グリーン購入法適合音声Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)HDMI規格1系統(HDCP2.2対応) / 2系統(HDCP2.2対応、2160p、CEC対応、ARC対応(注10))使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)最大表示色10.7億色USB【Type-C】1系統(HDCP2.2対応、DisplayPort 1.4 Alternate mode、電源供給65W(最大))
55V型インフォメーションディスプレイ/スタンダードルモデル
シャープ¥199,800税込¥219,7801台欠品中55V型液晶ディスプレイ/解像度3840×2160/HDMI、DisplayPort、USB-TypeC入力端子/黒/スピーカー有/輝度550cd/m2/HDMI、DisplayPort出力端子/24時間/縦・横・斜め設置/エンラージ・タイルマトリクス機能/デイジーチェーン機能/低反射液晶パネル搭載/色再現エンジンによる高い色再現性/ローカルディミング対応の省エネ設計/金属筐体/ネットワーク認証機能(IEEE802.1x認証)/無償オンサイト3年保証/グリーン購入法対応コントラスト比1200:1最大解像度3840×2160色(本体)黒入出力端子HDMI、DisplayPort、USB Type-A(USB2.0/USB3.2 Gen1)、USB Type-C(USB2.0/USB3.2 Gen1)、RS-232C、Φ3.5mmミニステレオジャックモニターサイズ55V型ワイドパネル駆動方式ADS