カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- シャープ化学
- モノタロウ(2)
- 信越化学工業(16)
- ホンダ(1)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ke3490」の検索結果

シャーピー ヘンセイシリコーンM
シャープ化学(4件のレビュー)¥819税込¥9011本(320mL)当日出荷塗料や吹き付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 ノンホルムアルデヒドです。用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのシール色ホワイト伸度(%)最大荷重時:340比重1.39改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆指触乾燥時間(分)23℃時:60引張強力(N/mm2)50%:0.50最大:1.10スランプ流動性0(50℃)押出し性5℃時:8秒23℃時:3秒加熱減量(%)4危険物の類別非危険物