カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- シャープ化学
- モノタロウ(1)
- 信越化学工業(18)
- SUNSTAR(サンスター)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ke4890」の検索結果

シャーピーシリコーンS
シャープ化学¥889~税込¥978~1本(330mL)ほか当日出荷から6日以内出荷作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)規格JSIA F ☆☆☆☆危険物の類別非危険物