カテゴリ

  • 接着剤・補修材(21)
絞り込み
ブランド
  • シャープ化学
  • シャープ(231)
  • オーム電機(12)
  • エレコム(5)
  • メディアカバーマーケット(404)
  • StarTech.com(24)
  • MOTTERU(20)
  • ELPA(19)
  • グーリング(17)
  • DHA Corporation(11)
  • Biosharp(6)
  • ナカバヤシ(5)
  • ニュートン(5)
  • 東鋼(4)
  • MCO(3)
  • コクヨ(2)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • MUELLER ELECTRIC(2)
  • Sharpie(シャーピー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sharp」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャーピー ブチルB ブラック シャープ化学シャーピー ブチルB ブラックシャープ化学(3件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシールブラックトラスコ品番816-5936RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ユセイP グレー シャープ化学シャーピー ユセイP グレーシャープ化学
11,980税込13,178
1セット(20個)
当日出荷
トラスコ品番816-5942危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピーシリコーンSパウチ ホワイト シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ ホワイトシャープ化学
819税込901
1本(330mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンS シャープ化学シャーピーシリコーンSシャープ化学
889税込978
1本(330mL)
翌々日出荷から6日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)規格JSIA F ☆☆☆☆危険物の類別非危険物
シャーピーシリコーンSパウチ グレー シャープ化学シャーピーシリコーンSパウチ グレーシャープ化学
829税込912
1本(330mL)
翌々日出荷
危険物の類別非危険物
もくもく補修材NB シャープ化学もくもく補修材NBシャープ化学(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(320mL)
当日出荷から翌々日出荷
ログハウスやウッドデッキなどの補修用。
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修。危険物の類別非危険物
シャープ シャーピー ポリカシール シャープ化学シャープ シャーピー ポリカシールシャープ化学(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1箱(20本)
欠品中
脱アルコールタイプの湿気硬化型1成分形シリコーン系シーリング材です。 耐候性・耐久性良好、且つ耐熱、耐寒性及び耐水性に優れています。 プラスチックにソルベントクラックを生じにくく、 銅系金属にも使用可能で 施工時に臭いが気になりにくいです。
ホワイティクリア質量(g)337使用温度範囲(℃)-40~+150外観ペースト状危険物の類別非危険物
シースルーMタイプNB シャープ化学シースルーMタイプNBシャープ化学
1,998税込2,198
1本(320mL)
当日出荷
クリア色の変成シリコーンが、ノンブリードタイプになりました。 一本で色違いの施工部に対応可能。はみ出しても目立ちにくいです。 シリコーンに比べて、撥水汚染が少ないです。 ノンブードタイプなので、塗膜汚染の可能性が低いです。 文字が透けて見える位クリアです。
用途配電BOXと外壁との取り合い。ガラリ廻り。 ログハウスやウッドデッキなど素材の風合いを大切にしたい箇所に。 塗装下地に。内装の壁と建具の隙間に。クリア比重1.05タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ) シャープ化学シャーピー ペイントヘンセイ(速乾化タイプ)シャープ化学(5件のレビュー)
899税込989
1本(320mL)
当日出荷
被塗装性良好 ノンブリードタイプ:可塑剤を使用していないので仕上げ塗材への黒ずみ、汚染がほとんどありません。 工期が短縮:速硬化タイプなので工期が短縮できます。 環境にやさしい:厚生労働省指定の13物質を含んでいません。 色揃え:上塗り塗装を考慮して、ホワイトとライトグレーの2色を用意しています。
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのき裂補修、ダクトのジョイントのレール。 新築・改修のALC及びその取り合い目地。 各種ボード及びその取り合い目地。 外壁・内壁のクラック目地。硬化時間速硬化仕様湿気硬化型1成分形変成シリコーン系シーリング材タイプノンブリード破断伸度(%)600(500mm/min)比重1.40改正建築基準法(JAIA対応)F★★★★外観ペースト状スランプ流動性0(50℃)押出し性5℃時:8秒23℃時:4秒タックフリータイム(分)30(23℃)危険物の類別非危険物
シャーピー バスシール透明200gパック シャープ化学シャーピー バスシール透明200gパックシャープ化学(1件のレビュー)
779税込857
1本(200g)
当日出荷
危険物の類別非危険物
シャーピー パウチエコガン シャープ化学シャーピー パウチエコガンシャープ化学(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
新開発SKパウチパック専用コーキングガンです。 タレ止め機能付きです。
用途SKパウチパックタイプ、シーリング材の充てん用材質本体筒:ポリプロピレン、トリガー、グリップ:エンジニアプラスチックトラスコ品番858-5904質量(g)580寸法(全長×全高×全幅W)(mm)365×200×65危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
もくもく補修材NB パウチタイプ シャープ化学もくもく補修材NB パウチタイプシャープ化学(1件のレビュー)
799税込879
1本(100mL)
当日出荷から4日以内出荷
高硬度・高強度・高伸びの弾性接着補修材。 肉やせが少ない。 上塗り塗装も可能なノンブリードタイプ。※浸透性塗料は、塗料が硬化しないため注意。 少量タイプの使い切り 手絞り可能なパウチタイプ
用途ログハウスやウッドデッキなどの補修危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ヘンセイシリコーンM シャープ化学ヘンセイシリコーンMシャープ化学
869税込956
1本(320mL)
翌々日出荷から6日以内出荷
変成シリコーン系はシリコーン系と違い、ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低温時の押し出し性に優れ、耐候性も良好です。 耐水性はシリコーン系より劣ります。 イソシアネートフリーです。 日本ブランド 変成シリコーン初 グリーン建材認証SGBC
用途サッシ廻り、モルタルやコンクリートのひび割れ補修、ダクトのジョイントのシール、外壁とボックス類の取り合い比重1.39伸び(%)破断時:260(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.48(高モジュラス/HMタイプ)、最大強度:0.81(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50(多孔質用)、P-32(非多孔質用)
ヘンセイシリコーンLM シャープ化学ヘンセイシリコーンLMシャープ化学
849税込934
1本(320mL)
翌々日出荷から6日以内出荷
硬化後のゴムが柔らかい低モジュラス(LM)タイプなので、動きの激しいサイディング用途でも、接着面に無理な力が加わらず界面からの剥離を抑えます。 ほとんどの塗料や吹付け材の上塗りが可能です。 目地周辺への汚染がほとんどありません。 体積収縮がほとんどありません。 低モジュラスで目地の動き(収縮)への追従性良好。 低温時の押出し性に優れ、耐候性も良好です。 防カビ剤配合。 イソシアネートフリーです。 日本初 LMタイプ変成シリコーンでグリーン建材認証SGBC
用途外壁サイディングの目地(窯業系サイディング、ALC板、PC板)、ひび割れの充填比重1.39伸び(%)破断時:760(23℃)引張強度(N/mm2)50%モジュラス:0.14(低モジュラス/LMタイプ)、最大強度:0.95(23℃)タックフリータイム(分)60(23℃)危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-50
アクリコ NB シャープ化学アクリコ NBシャープ化学
6,298税込6,928
1缶ほか
翌日出荷から3日以内出荷
タイル壁と天井との取り合いなど、凸凹部の塗装下地処理に便利!作業性に優れた水性タイプ(防カビ剤入り) 刷毛塗りができる、乾くと透明になるので目立たない!ノンブリードタイプ!4VOC基準適合
用途壁面と天井の取り合い部の充填に/巾木や内装下地の隙間に/塗装下地処理に材質塗料:水性アクリルエマルジョン系、容器:プラスチック塗布時:白 乾燥時:透明容量(kg)3危険物の類別非危険物
シリコーンS防カビ シャープ化学シリコーンS防カビシャープ化学
819税込901
1本(330mL)
翌々日出荷から6日以内出荷
防カビ剤入りタイプ。 作業性に優れた1成分形です。 使用温度範囲が-50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線に優れ、良好な耐水性を備えています。 硬化後の体積収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。 施工部位周辺の撥水汚染に注意。
用途浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、水回りの補修に。給排水管廻りのシール。比重1.02伸び(%)破断時:160(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)強度最大0.82N/mm2(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆適合プライマーP-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)
避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク シャープ化学避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコークシャープ化学
6,298税込6,928
1本(330mL)
当日出荷
蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。
用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールにマンション、住宅内の階段などの停電時ガイド非常口廻りの目地シールに消灯時の癒しの光にブラックライトを使用してのディスプレイのデザインにタイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピーシリコーンS シャープ化学シャーピーシリコーンSシャープ化学
889税込978
1本(330mL)
翌々日出荷から6日以内出荷
作業性に優れた一成分系です。耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)‐50~150規格JSIA F☆☆☆☆比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー シリコーンS パウチ シャープ化学シャーピー シリコーンS パウチシャープ化学
859税込945
1本(330mL)
翌々日出荷
作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー バスシール白200gパック シャープ化学シャーピー バスシール白200gパックシャープ化学
769税込846
1本(200g)
3日以内出荷
危険物の類別非危険物
防草用のスキマフィル シャープ化学防草用のスキマフィルシャープ化学
729税込802
1本(100mL)
6日以内出荷
隙間に施工して雑草が生えてくるのを防ぐ。 雑草の生えてくるスキマを埋めて草取りの手間解消。 十分揉んでからスキマに流し込むだけの簡単施工。
用途壁と地面のコンクリートなどのスキマの雑草防止グレー容器パウチパックタックフリータイム(分)10危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
shark 掃除機特集