カテゴリ
- 接着剤・補修材(10)
- 外壁(5)
- ガラス/サッシ回り(4)
- 内壁(1)
絞り込み
ブランド
- シャープ化学
- アズワン(1)
- Sharpie(シャーピー)(2)
- RS PRO(7)
- Thermo Fisher Scientific(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「sharpie」の検索結果

シャーピー ブチルB ブラック
シャープ化学(3件のレビュー)¥929税込¥1,0221本当日出荷弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール色ブラックトラスコ品番816-5936RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピーシリコーンS
シャープ化学¥889~税込¥978~1本(330mL)ほか当日出荷から6日以内出荷作業性に優れた一成分系です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、良好な撥水性、耐水性、電気絶縁性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 塗装は出来ません。用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修、給排水管廻りのシール。使用温度範囲(℃)-50~150比重1.02伸び(%)160(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃タックフリータイム(分)約10(23℃)規格JSIA F ☆☆☆☆危険物の類別非危険物
シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト
シャープ化学¥15,980税込¥17,5781箱(20個)6日以内出荷トラスコ品番816-5940危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ グレー
シャープ化学¥17,980税込¥19,7781箱(20個)6日以内出荷トラスコ品番816-5939危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応