カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
絞り込み
ブランド
- シャープ化学
- UVEX(ウベックス)(14)
- SPG(4)
- コクヨ(2)
- ベン(2)
- SK11(2)
- エレコム(1)
- シモン(1)
- 富士電機(1)
- ミドリ安全(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 千吉(1)
- スイセイ(1)
- K9(駒谷)(1)
- CPS(1)
- 上海申遠(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「src-01」の検索結果

避難誘導用蓄光シーリング材 ホタルコーク
シャープ化学¥6,298税込¥6,9281本(330mL)当日出荷蓄光顔料配合の為、突然暗くなっても瞬時に発光します。厚みを持たせて施工できる為、残光輝度が長時間確保できます。耐久性の良いシーリング材をベースにしている為、屋外でも使用可能です。不定形材料の特長を活かし、様々な形状が造りだせます。シーリング材としての性能を兼ね備えている為、目地シールとしても使用できます。簡単に施工が可能。放射性物質は一切不使用。用途地下鉄など公共の建造物の避難ガイド兼目地シールに。マンション、住宅内の階段などの停電時ガイド。非常口廻りの目地シールに。消灯時の癒しの光に。ブラックライトを使用してのディスプレイのデザインにタイプ湿気硬化型1液タイプ種類シリコーン系シーリング材規格JSIA F★★★★硬度27(ショアーA)硬化速度24h以内/5mm厚(23℃)伸び(%)250タックフリータイム(分)5(23℃)最大強度(MPa)1.05危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応