絞り込み
ブランド
- 潤工社
- モノタロウ(3,833)
- エスコ(39,050)
- 大阪魂(19,486)
- TRUSCO(12,205)
- Panasonic(パナソニック)(10,770)
- EBM(江部松商事)(7,206)
- NAKANO(6,709)
- SK11(3,898)
- TKG(3,852)
- マキタ(3,724)
- パール金属(3,377)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,275)
- サンワサプライ(3,077)
- アズワン(3,044)
- オーム電機(2,692)
- カクダイ(2,618)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,568)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2,489)
- 三菱マテリアル(2,484)
- 京セラ(2,478)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

潤工社
「比類ない価値を創造し、社会を豊かに潤す」という理念のもと、フッ素ポリマーをはじめ高機能ポリマーの成形加工で、ワイヤ・ケーブル、チューブ・継手、フィルム、射出成形品、それらを複合化させた高機能コンポーネンツ製品を提供しています。その技術は、「健康・医療」「半導体・精密機械」「情報通信」「環境・エネルギー」「航空・宇宙」などに応用され、各分野の課題にソリューション提供しています。日本、欧米、中国の8拠点で711人のアソシエイトが47の国と地域で事業を展開、160超の特許を保有しています。(2024年4月現在)
会社情報
| 会社名 | 株式会社潤工社 |
|---|---|
| 設立 | 1954/04/26 |
| 所在地 | 〒309-1603 茨城県笠間市福田961-20 |

ジュンフロンFEPチューブ
潤工社(8件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~150材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m
潤工社(11件のレビュー)¥369~税込¥406~1巻当日出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ長さ(m)5最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用温度範囲(℃)-20~+60材質軟質ポリウレタン色透明使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンフロンPFAチューブ
潤工社(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1本当日出荷から62日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)色半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ジュンロン黄銅製継手 ニップル
潤工社(8件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ニップル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水(油)使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
ジュンロンAS1 軟質ナイロンチューブ
潤工社(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器、集中潤滑機器、塗装機器、化学プラント用チューブに最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<1.4(<15)(23℃)使用温度範囲(℃)空気/-20~+70水・油/0(-20)~+60材質軟質ナイロン使用流体空気、水、油破壊圧力(MPa[kgf/cm2])6.1(63)(23℃)特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ジュンロン黄銅製継手 エルボ
潤工社(6件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。用途空気圧配管・水圧・油圧形状エルボ材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014接続ねじ種類R
ジュンロン黄銅製継手 パネルユニオン
潤工社(3件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状パネルユニオン材質(本体)黄銅種類ミリ系列使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60使用流体空気、水、油接続ねじ種類Rc
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ
潤工社(3件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃) 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性にすぐれています。 ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ、集中潤滑機器用チューブ、塗装機器用チューブ、化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水、油/0(-20)~+50材質極軟質ナイロン形状ストレート使用流体空気、水、油特性耐圧、耐熱、耐寒、耐油、耐薬品
ポリエチレンスパイラルチューブSE
潤工社¥3,598~税込¥3,958~1巻当日出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐摩耗性に優れ、柔軟性があり、鋭角コーナー等にも適用できます。 復元力が大きく、折れることがなく、繰り返し使用できます。用途電気機器、油・空圧機器類の配線、配管の保護結束用材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
FEP 熱収縮チューブ
潤工社(1件のレビュー)¥2,912~税込¥3,203~1巻(1m)当日出荷透明で耐薬品性に優れています(収縮率25~30%)。用途金属・ガラス等のロール・パイプ丸棒の外周にかぶせてホットエアーガン150℃で熱収縮させてご使用ください。収縮開始温度(℃)150長さ(m)1材質FEP(フッ素樹脂)
ジュンロン黄銅製継手 ユニオン
潤工社(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から6日以内出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧形状ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠使用流体空気、水、油使用真空圧力(kPa)0.014
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ
潤工社(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ステンレス継手 ニップル(ミリ系列)
潤工社¥969~税込¥1,066~1個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスプラグ
潤工社¥269~税込¥296~1個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)13接続方式ワンタッチ式寸法D1(mm)3.5使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスソケット
潤工社¥1,598税込¥1,7581個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグソケット寸法D(mm)15接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)25使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 5m
潤工社¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から4日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色黒長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m
潤工社(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ステンレス継手 エルボ(ミリ系列)
潤工社¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンフロン(R) FEPフッ素極細熱収縮チューブ(NFL)
潤工社¥10,980~税込¥12,078~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷耐熱・耐寒性・耐候性に優れており、不燃性です。被覆範囲の下限を0.5mmΦまで可能にした精密極小径の熱収縮チューブです。電気的特性がすぐれています。ほとんどの化学薬品,溶剤に対して不活性です。無負荷連続使用温度FEP<-65~+200℃。加熱器具には、ヒートガン、電気炉、赤外線ヒーター、電熱器、トンネル炉などを使用して下さい。用途センサー類の極少素子の保護やサーミスタ等の耐薬品性・非粘着性を必要とするリード部の保護皮膜として。高温下での耐薬品用保護被覆、ロールなどの非粘着性化などに。連続使用温度(℃)-65~200最高使用温度(℃)200肉厚(mm)収縮後(標準):0.2収縮後肉厚(mm)0.2最低使用温度(℃)-65その他収縮後内径は、200℃・20分間加熱時の保証値です。材質FEP標準色半透明(自然色)標準条長(m)10
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング オスプラグ
潤工社¥249税込¥2741個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグプラグ寸法L1(mm)13接続方式ワンタッチ式寸法D1(mm)3.5使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
ジュンロン 超小型ワンタッチカップリング メスソケット
潤工社¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、超小型の理想的なワンタッチカップリングです。 着脱が共にワンタッチでシンプルな構造です。 Oリングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしていますので着脱時共震動・衝撃に強く耐久性も抜群です。 小型である上、堅牢で流通度が良好です。 ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。用途各種空気圧機器および工具の配管着脱用使用温度範囲(℃)0~60ソケットorプラグソケット寸法D(mm)15接続方式ワンタッチ式寸法L2(mm)25使用流体空気使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.88[9]以下
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ
潤工社(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1巻当日出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ワンタッチ継手Mシリーズ ニップル
潤工社¥169~税込¥186~1個当日出荷金属部には無電解ニッケルメッキを施しています。R(PT) ネジには、ネジサイズが一目で判別できる R(PT) ネジ別の色シールが塗布されています。チューブの取り出し方向に合わせてボディの位置決めができます。エルボ・テー等の R(PT) ネジ部と樹脂の結合部が回転し、継手取付後のチューブの取り出し方向に合わせて自由に位置決めができます。樹脂部を固定したままネジの締付けが可能です。チューブグリップが継手内でスムーズに回転し、チューブの回し切れを防止します。用途一般空気圧・水圧用配管用。ロボット・省力化機器用材質本体(金属部):黄銅(ニッケルメッキ付)使用温度範囲(℃)空気:0~60℃、水:0~30℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ETFE電線(ジュンフロン線)0.26mm 2m(±2%)×7色
潤工社¥999税込¥1,0991パック当日出荷”ジャンパー線”という呼び名で基板上の手張り配線に使われているタイプです。 被覆はテフロンで多少ハンダごてを当てたりしても溶けませんが芯線は単芯なので折れやすく傷つけたり何度も曲げたりしないように注意します。寸法(mm)0.26色赤青白緑紫黒黄長さ(m)2(±2%) ×7色定格電圧(V)250耐熱温度(℃)150
ETFE電線(ジュンフロン線)0.51mm 2m(±2%)×6色
潤工社¥1,298税込¥1,4281パック当日出荷可動部機器内部配線、省スペース機器配線、リレーリード線に使用します。耐熱、耐寒、耐候、耐油性に優れ、単芯でロボットの可動部、または省スペース可動の内部配線に最適です。 フッ素樹脂被覆で覆われた単線の電線です。多少のコツは要りますが、はんだごてで断面に熱を加えると被覆が若干収縮するので、ワイヤストリッパ等で被覆を剥かずに作業ができます。寸法(mm)0.51色赤白黒青黄緑
ジュンロン UF ポリウレタンミクロチューブ
潤工社¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から4日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)
潤工社¥32,980税込¥36,2781巻当日出荷から75日以内出荷広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260全長(m)100芯数(C)1材質(絶縁体)PTFE試験電圧(V/1分)AC2000材質(導体)SA
ステンレス継手 ニップル(インチ系列)
潤工社¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷耐食性の高い SUS316 で構成されています。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。チューブ材質ごとに最適に設計された専用継手を選択できます。袋ナットの締めすぎ等によるチューブの回し切れがありません。チューブが破裂するまで接続部分に異常はありません。袋ナットの締めトルクの管理が不要です。用途腐食性流体の配管用。水圧配管用。防錆配管用材質ステンレス(SUS316)使用温度範囲(℃)-65~180(空気)、0~180(水)、-65~180(腐食性流体)使用流体空気、水、腐食性流体RoHS指令(10物質対応)対応
FEPスパイラルチューブSF
潤工社¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷結束作業が容易にすばやく行えます。 どこからでも線や管を引出すことができ、確実な結束で配線、配管組立ができます。 耐熱性、耐寒性が特に優れています。 (無負荷連続使用温度 FEP: -65~+200℃) ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。 難燃性です。 標準色: 半透明用途耐熱、耐薬品性を必要とする、油、空圧機器、電気機器類の配管、配線の保護結束用材質FEP樹脂色半透明長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター TC-1
潤工社¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷つぶれやバリがなく、直角な切断面にカットできます。 ロック機構付で安全です。用途ナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブの切断用。RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ナイロンコイルチューブ
潤工社¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。 柔軟性に富んでいます。 耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用 集中潤滑機器用 塗装機器用 化学プラント用 エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用 可動部の配管用コイル長(mm)350材質軟質ナイロン使用温度範囲(℃)(空気)-20~+70、(水)0~+60、(油)-20~+60使用流体空気、水、油標準色橙RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、耐圧
ジュンロンUH 軟質ポリウレタンチューブ 10m
潤工社¥1,298税込¥1,4281巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗が優れています。 耐熱・耐寒性が優れています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質軟質ポリウレタン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])<0.68(<7)(23℃)使用流体空気特性耐熱、耐寒
ジュンロン UF バーブ継手用ポリウレタンチューブ
潤工社¥2,398~税込¥2,638~1巻当日出荷機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。 耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃) 柔軟でしかも高反発弾性をもっています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。用途空圧機器用チューブ、流体素子用チューブ、化学プラント用空圧チューブ材質ポリウレタン形状ストレート色青使用温度範囲(℃)空気/-20~+60、水/0~+50最高使用圧力(MPa)<0.68(23℃)最小曲げ半径(mm)10使用流体空気、水特性耐熱、耐寒
小型ワンタッチカップリング メスプラグ
潤工社¥289税込¥3181個当日出荷プラスチックチューブ用に開発された、小型のワンタッチカップリングです。ワンタッチで容易に着脱できるシンプルな構造です。O-リングでプラグ及びソケットバルブの側面をシールしています。繰り返しの着脱や共震動・衝撃に高い耐久性を示します。小型・堅牢で流通度が良好です。ソケット側は、着脱操作によって自動的に開閉します。用途各種空気圧機器の配管着脱用。各種空気圧工具の配管着脱用トラスコ品番382-5904材質本体(金属部):黄銅(無電解ニッケルメッキ)接続口径RC1/4使用温度範囲(℃)0~+60六角対辺(mm)16最高使用圧力(MPa)0.88使用圧力0.88使用流体空気相手側取付サイズRc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロン黄銅製継手 隔壁ユニオン
潤工社(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。用途空気圧配管・水圧・油圧仕様ミリ系列形状隔壁ユニオン材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠寸法P(mm)1使用流体空気、水、油