カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
  • 潤工社
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(30)
  • タジマツール(TJMデザイン)(6)
  • ヤマヨ(4)
  • 三菱電機(3)
  • 高田ベッド製作所(3)
  • MISUGI(3)
  • ウシオライティング(2)
  • ムラテックKDS(2)
  • トーエイライト(2)
  • EARTH MAN(1)
  • KOMELON(1)
  • シンワ測定(1)
  • セキスイ(1)
  • 日本緑十字社(1)
  • ハリケーン(1)
  • 今村紙工(1)
  • Family Tree(1)
  • トップウォーター(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100mダ」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリウレタンエアーホース AH 100m 橙 AHシリーズ 潤工社

    ポリウレタンエアーホース AH 100m 橙 AHシリーズ

    潤工社
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
    仕様●色:橙●外径(mm):12●内径(mm):8●全長(m):100●肉厚(mm):2●使用圧力(MPa):1.1●使用温度範囲(℃):-20~60●使用流体:空気●最高使用圧力(MPa):1.1●許容曲げ半径(mm以上):60●使用流体:空気●使用温度範囲:-20~+60℃●最高使用圧力:1.1MPa(23℃時)●適用継手:AH用継手●材質/仕上:ポリウレタン●注意:ワンタッチ継手はご使用できません。●原産国:日本●コード番号:383-6736アズワン品番67-2251-72
  • ポリウレタンエアーホース AH 100m 橙 AHシリーズ 潤工社

    ポリウレタンエアーホース AH 100m 橙 AHシリーズ

    潤工社
    18,980税込20,878
    1巻
    当日出荷
    柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙。エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)
ホースカテゴリ